Festo Hauptkatalog Elemente Automatisierungstechnik

Änderungen vorbehalten – 2015/11 1238 www.festo.com/catalogue/ . .. Schalldämpfer U/UC Bestellangaben Schalldämpfer U Polymer Pneumatischer Anschluss Schalldruck­ pegel 1) Durchfluss gegen Atmosphäre 2) Teile-Nr. Typ PE 3) [dB (A)] [l/min] G x  77 2050 2307 U- x 1 534222 U- x -50 50 G ¼  77 3400 2316 U- ¼ 1 534223 U- ¼ -20 20 G y  82 5900 2309 U- y 1 534224 U- y -20 20 G ½  80 10600 2310 U- ½ 1 534225 U- ½ -20 20 G ¾  83 15000 2311 U- ¾ 1 G1  84 19900 2312 U-1 1 Druckguss Pneumatischer Anschluss Schalldruck­ pegel 1) Durchfluss gegen Atmosphäre 2) Teile-Nr. Typ PE 3) [dB (A)] [l/min] G x  74 1204 6841 U- x -B 1 G ¼  80 2838 6842 U- ¼ -B 1 G y  80 5734 6843 U- y -B 1 G ½  80 7622 6844 U- ½ -B 1 G ¾  81 13266 6845 U- ¾ -B 1 G1  80 15102 151990 U-1-B 1 Schalldämpfer UC mit Steckhülse Pneumatischer Anschluss Schalldruck­ pegel 1) Durchfluss gegen Atmosphäre 2) Teile-Nr. Typ PE 3) [dB (A)] [l/min] QS-3  60 170 165005 UC-QS-3H 1 QS-4  60 350 165006 UC-QS-4H 1 QS-6  60 800 165007 UC-QS-6H 1 QS-8  60 1500 175611 UC-QS-8H 1 QS-10  68 3100 526475 UC-QS-10H 1 Gewindeanschluss Pneumatischer Anschluss Schalldruck­ pegel 1) Durchfluss gegen Atmosphäre 2) Teile-Nr. Typ PE 3) [dB (A)] [l/min] M5  60 350 165003 UC-M5 1 534217 UC-M5-50 50 M7  58 800 161418 UC-M7 1 534218 UC-M7-50 50 G x  59 1700 161419 UC- x 1 534219 UC- x -50 50 G ¼  60 3200 165004 UC- ¼ 1 534220 UC- ¼ -20 20 G y  60 5000 1707427 UC- y 1 576759 UC- y -20 20 1) Bei 6 bar gegen Atmosphäre in 1 m Entfernung gemessen. 2) Gemessen bei p1 = 6 bar Sonstige Pneumatikgeräte > Schalldämpfer > 16 3) Packungseinheit in Stück

RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=