Festo Hauptkatalog Elemente Automatisierungstechnik
2015/11 – Änderungen vorbehalten 1237 www.festo.com/catalogue/ . .. Schalldämpfer Einfach zum Einschrauben In kleiner Bauform Mit großem Durchfluss: bis 19900 l/min Variantenreich: M5, M7 und G x bis G1 Schnelle Bestellung ausgewählter Grundtypen 1238, 1239 Lieferübersicht Typ Ausführung Pneumatischer Anschluss Seite/ online Außengewinde Innengewinde Stecknippel Steckhülse Cartridge U Messing – – PK-3, PK-4 – – u-pk-* Polymer G x , G ¼ , G y , G ½ , G ¾ , G1 – – – – 1238 – G x – – – u Druckguss G x , G ¼ , G y , G ½ , G ¾ , G1 – – – – 1238 NPT ¾ -14, NPT1-11 ½ – – – – u UC – – – – QS-3, QS-4, QS-6, QS-8, QS-10 – 1238 M5, M7, G x , G ¼ , G y – – – – 1238 AMTC – – – – – 10 mm 1239 AMTE kurz M5, G x , G ¼ , G y , G ½ – – – – 1239 lang M3, M5, G x , G ¼ , G y , G ½ , G ¾ , G1 – – – – UNF10-32, NPT x -27, NPT ¼ -18, NPT y -18, NPT ½ -14 – – – – amte UOS-1 für MS6-SV-D G1 – – – – 1239 Datenblatt Betriebsbedingungen Typ U/UC AMTC AMTE UOS-1 Betriebsmedium Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:–:–] Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [–:–:–] Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich) – Betriebsdruck [bar] 0 … 10 Umgebungstemperatur [°C] –10 … +70 –5 … +60 –10 … +80 –10 … +50 Hinweis Schalldämpfer in Petroleum oder Benzin (nicht mit Tri) reinigen. Werkstoffe Typ U UC/AMTC AMTE UOS-1 Ausführung Sintermetall Polymer Druckguss Einschraubzapfen Messing POM Alu-Druck guss PE Messing Alu-Knetlegierung, POM Dämpfereinsatz Bronze PE PE PE Bronze PE 16 Sonstige Pneumatikgeräte > Schalldämpfer > www.festo.com/catalogue/ u
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=