Festo Hauptkatalog Elemente Automatisierungstechnik
Änderungen vorbehalten – 2015/11 1162 www.festo.com/catalogue/ . .. Verbindungsleitungen NEBU Datenblatt Technische Daten Typ NEBU-LE NEBU-M8 NEBU-M12 Entspricht Norm EN 61076-2-101 – EN 61076-2-101 EN 61076-2-104 EN 61076-2-104 – EN 61984 Leitungseigenschaft NEBU-…-P Basic NEBU-…-K Standard NEBU-…-E schleppkettentauglich, Kabel halogenfrei und ölbeständig NEBU-…-R robotertauglich, Kabel halogenfrei und ölbeständig Elektrischer Anschluss Dose M8x1 Stecker M8x1 Dose M12x1 Stecker M12x1 gerade gewinkelt gerade gewinkelt gerade gewinkelt gerade gewinkelt Kabelaufbau 2 x 0,25 mm² – 3 x 0,25 mm² 3 x 0,25 mm² 4 x 0,25 mm² 4 x 0,25 mm² – 5 x 0,25 mm² – 5 x 1,00 mm² Leiter-Nennquerschnitt [mm²] 0,25 0,25 [mm²] – 1 – 1 – Kabel- [mm] 4,5 4,5 Kabellänge [m] 0,1 … 30 0,1 … 30 Steckercodierung – A Länge L/Breite B/Höhe H [mm] 35/9/9 27/17/9 42/10/10 27/24/10 48/15/15 38/26/15 55/15/15 38/33/15 Typ NEBU-…P NEBU-…N NEBU-…L NEBU-…P2 Anzeige LED, PNP LED, NPN LED, DC 2x LED, PNP Betriebsbereitschaftsanzeige LED grün LED grün – LED grün Schaltzustandsanzeige LED gelb LED gelb LED gelb LED gelb – – – LED blau Elektrische Daten Typ NEBU-M8 Kabelaufbau 2x0,25 mm² 3x0,25 mm² 4x0,25 mm² Anzeige L – P, N – P, N Betriebsspannungsbereich 1) [V AC] – 0 … 60 – 0 … 30 – [V DC] 21,6 … 30 0 … 60 10 … 30 0 … 30 10 … 30 Stoßspannungsfestigkeit 1) [kV] 0,8 1,5 0,8 0,8 0,8 Strombelastbarkeit bei 40 °C 1) [A] 3 Verschmutzungsgrad 3 1) Bei Kombination unterschiedlicher Anschlusstechnik gilt der niedrigere Wert. Elektrische Verbindungstechnik > Leitungen > Verbindungsleitungen, universell > 14
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=