Festo Hauptkatalog Elemente Automatisierungstechnik
2015/11 – Änderungen vorbehalten 1161 www.festo.com/catalogue/ . .. Verbindungsleitungen NEBU Verbindungsleitungen für Basis-, Standard-, Schleppketten- und Roboter-Anwendungen Ausführungen mit Schaltzustandsanzeige Kabellänge 0,1 … 30 m frei wählbar Schnelle Bestellung ausgewählter Grundtypen 1167 Lieferübersicht Typ Elektrischer Anschluss Leitungseigenschaft Elektrischer Anschluss Anzahl Adern Kabellänge Seite/ online links rechts [m] NEBU-LE offenes Ende Basic Stecker M8x1 3, 4, 5 0,1 … 30 1162 Stecker M12x1 Standard Stecker M8x1 3, 4, 5 0,1 … 30 1162 Stecker M12x1 NEBU-M5 Dose M5x0,5 Standard offenes Ende 3 5 nebu-m5 Stecker M8x1 3 1 Stecker M12x1 4 1 NEBU-M8 Dose M8x1 Basic offenes Ende 2, 3, 4 0,1 … 30 1162 Stecker M8x1 Stecker M12x1 Standard offenes Ende 2, 3, 4 0,1 … 30 1162 Stecker M8x1 Stecker M12x1 schleppketten tauglich offenes Ende 3, 4 0,1 … 30 1162 Stecker M8x1 Stecker M12x1 robotertauglich offenes Ende 3, 4 0,1 … 30 1162 Stecker M8x1 Stecker M12x1 mit Schaltzustands anzeige offenes Ende 3 0,1 … 30 1162 Stecker M8x1 Stecker M12x1 NEBU-M12 Dose M12x1 Basic offenes Ende 3, 4, 5 0,1 … 30 1162 Stecker M8x1 Stecker M12x1 Standard offenes Ende 3, 4, 5 0,1 … 30 1162 8 2, 5 Stecker M8x1 3, 4, 5 0,1 … 30 Stecker M12x1 schleppketten tauglich offenes Ende 3, 4, 5 0,1 … 30 1162 Stecker M8x1 Stecker M12x1 robotertauglich offenes Ende 3, 4, 5 0,1 … 30 1162 Stecker M8x1 Stecker M12x1 mit Schaltzustands anzeige offenes Ende 3 0,1 … 30 1162 Stecker M8x1 Stecker M12x1 NEBU-G78 Dose 7/8" Standard offenes Ende 5 2 nebu-g78 14 Elektrische Verbindungstechnik > Leitungen > Verbindungsleitungen, universell > www.festo.com/catalogue/ nebu
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=