Festo Hauptkatalog Elemente Automatisierungstechnik
2015/11 – Änderungen vorbehalten 1135 www.festo.com/catalogue/ . .. Kupplungsdosen/-stecker KD/KS Lieferübersicht Kupplungs dose/-stecker Pneumatischer Anschluss 1 Normalnenn durchfluss [l/min] Seite/ online Außengewinde Innengewinde Schnell verschraubung mit Überwurf mutter Schott-Schnell verschraubung mit Überwurf mutter Stecknippel- Verschraubung Stecknippel- Schottver schraubung Steckkupplung, einseitig absperrend KD1/KS1 /– – – – –/ – 44 1136 KD2/KS2 / / / – / / 68 … 139 KD3/KS3 / / / – / / 158 … 666 KD4/KS4 / / / / / – 252 … 1350 1137 KD5/KS5 –/ /– –/ – –/ – 1710 … 2043 Steckkupplung, beidseitig absperrend KD3/KS3 / – – – – – 563 1138 KD4/KS4 / – – – – – 765 Sicherheitskupplung, einseitig absperrend KDMS6/KSS6 / –/ –/ –/ –/ – 968 … 2043 1138 KDS6/KSS6 / / / / / – 882 … 1818 Datenblatt Betriebsbedingungen Betriebsmedium Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:–:–] Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium geölter Betrieb möglich Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich [bar] –0,95 … +12 Umgebungstemperatur [°C] –10 … +60 Werkstoffe Kupplungsdose/-stecker Steckkupplung, einseitig absperrend KD1/KS1 KD2/KS2 KD3/KS3 KD4/KS4 KD5/KS5 Gehäuse Kupplungsdose Messing, vernickelt Messing, vernickelt Messing, vernickelt Messing, vernickelt Stahl, verzinkt Gehäuse Kupplungsstecker Messing, vernickelt Messing, vernickelt Messing, vernickelt Messing, vernickelt Stahl, verzinkt Lösehülse Messing, vernickelt Messing, vernickelt Messing, vernickelt PP Stahl, verzinkt Kupplungsdose/-stecker Steckkupplung, beidseitig absperrend Sicherheitskupplung, einseitig absperrend KD3/KS3 KD4/KS4 KDMS6/KSS6 KDS6/KSS6 Gehäuse Kupplungsdose Messing Messing Messing, vernickelt Messing, vernickelt Gehäuse Kupplungsstecker Messing Messing Stahl, gehärtet Stahl, gehärtet Lösehülse Messing, vernickelt PP Messing, vernickelt POM Kombinationsmöglichkeiten Kupplung/Schlauch Pneumatischer Anschluss 1 CN-2 CK-3 CK-4, CN-4 CK-6, CN-6, N-6 CK-9, N-9 CK-13, N-13 Seite/ online für Schlauch-Außen- [mm] PAN – 4 6 8 – – pan [mm] PUN 3 4 6 8 – – 1070 für Schlauch-Innen- [mm] PU – – – – 9 13 pu [mm] P – – – 6 9 13 p Pneumatische Verbindungstechnik > Kupplungen > 13
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=