Festo Hauptkatalog Elemente Automatisierungstechnik
Änderungen vorbehalten – 2015/11 1134 www.festo.com/catalogue/ . .. Kupplungsdosen/-stecker KD/KS Einseitig oder beidseitig absperrende Steckkupplungen für Standardanwendungen Sicherheitskupplungen Einfaches Löseverfahren Mit großem Durchfluss Viele Varianten Merkmale Funktionsweise Steckkupplungmit Kupplungsdose KD und Kupplungsstecker KS, einseitig/beidseitig absperrend Kuppeln Entkuppeln Zum Verriegeln der Kupplung den Stecker in die Dose eindrücken. In einer bestimmten Position rastet der Stecker automatisch mit einem deutlichen Klick-Geräusch ein. Zum Entriegeln die Lösehülse drücken Beim Entkuppeln muss darauf ge achtet werden, dass der Kupplungs stecker solange festgehalten wird, bis der Kupplungsstecker vollstän dig entlüftet ist. Sicherheitskupplung mit Kupplungsdose KDMS/KDS und Kupplungsstecker KSS Kuppeln Entkuppeln Zum Verriegeln der Kupplung den Stecker in die Dose eindrücken. In einer bestimmten Position rastet der Stecker automatisch mit einem deutlichen Klick-Geräusch ein. 1. Zum Entlüften zuerst die Lösehülse drehen. Dadurch wird die Stiftverriegelung der Kupp lung gelöst. Der Stecker bewegt sich ca. 5 mm aus der Kupplung und wird in dieser Position von der Kugelverriegelung der Kupp lung festgehalten. Die Luft aus dem Stecker und den daran angeschlossenen Komponenten kann entweichen. Die kupp lungsseitige Luft wird abge sperrt. 2. Anschließend durch Ziehen der Lösehülse den Stecker vollstän dig entriegeln. Der Stecker darf erst nach vollständiger Entlüftung gelöst werden. Hinweis Zum Stecken und Lösen der Kupplungen darf der Druck max. 10 bar betragen. Hinweis Kupplungsdosen und -stecker mit gleicher Funktion und Baugröße sind untereinander kompatibel. 13 Pneumatische Verbindungstechnik > Kupplungen > www.festo.com/catalogue/ kupplungen
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=