Festo Hauptkatalog Elemente Automatisierungstechnik
2015/11 – Änderungen vorbehalten 1055 www.festo.com/catalogue/ . .. Präzisions-Druckregelventile LRP/LRPS Datenblatt Betriebsbedingungen Betriebsmedium Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Inerte Gase Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium Geölter Betrieb nicht möglich Betriebsdruck [bar] 1 … 12 Umgebungstemperatur [°C] –10 … +60 Werkstoffe Gehäuse Alu-Druckguss Drehknopf PA Rändelmutter Aluminium Dichtungen NBR Bestellcode LRP — ¼ — Typ LRP Präzisions-Druckregelventil Betätigungssicherung – Drehknopf mit Arretierung S Drehknopf mit integriertem Schloss Pneumatischer Anschluss ¼ Innengewinde G ¼ Druckregelbereich 0,7 0,05 … 0,7 bar 2,5 0,05 … 2,5 bar 4 0,05 … 4 bar 10 0,1 … 10 bar Bestellbeispiel: LRP- ¼ -4 Präzisions-Druckregelventil - Drehknopf mit Arretierung - Innengewinde G ¼ - Druckregelbereich 0,05 … 4 bar Bestellung – Produktoptionen Konfigurierbares Produkt Dieses Produkt und alle seine Produktoptionen können über den Konfigurator bestellt werden. Den Konfigurator finden Sie auf der DVD unter Produkte oder www.festo.com/catalogue/ ... Geben Sie den Typ im Suchfeld ein. Druckluftaufbereitung > Regler > Einzelgeräte > 12
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=