Festo Hauptkatalog Elemente Automatisierungstechnik
Änderungen vorbehalten – 2015/11 1054 www.festo.com/catalogue/ . .. Präzisions-Druckregelventile LRP/LRPS 4 Druckregelbereiche Präzise Druckeinstellung sowohl im statischen als auch im dynamischen Einsatz möglich Gutes Ansprechverhalten bei schnellen Änderungen von Betriebsdruck und Durchfluss Schwankungen des Betriebsdrucks werden nahezu kompensiert Ausgewählte Typen nach ATEX-Richtlinie für explosions- fähige Atmosphären www.festo.com/catalogue/ ex Lieferübersicht Typ Pneumatischer Anschluss Normalnenndurch fluss Druckregelbereich Betriebsdruck Max. Druckhysterese Produktoptionen [l/min] [bar] [bar] [bar] EX4 Drehknopf mit Arretierung LRP G ¼ 800 … 2300 0,05 … 10 1 … 12 0,02 Drehknopf mit integriertem Schloss LRPS G ¼ 800 … 2300 0,05 … 10 1 … 12 0,02 – Produktoptionen EX4 II 2GD nach EU-Richtlinie 94/9/EG (gültig bis 19.04.2016, dann 2014/34/EU) Datenblatt Technische Daten Download CAD-Daten www.festo.com Typ LRP LRPS Pneumatischer Anschluss 1, 2 G ¼ Konstruktiver Aufbau vorgesteuertes Präzisions-Membran-Regelventil Reglerfunktion mit Sekundärentlüftung Befestigungsart mit Zubehör Leitungseinbau Fronttafeleinbau Einbaulage beliebig Betätigungssicherung Drehknopf mit Arretierung Drehknopf mit integriertem Schloss Druckregelbereich [bar] 0,05 … 0,7 0,05 … 2,5 0,05 … 4 0,1 … 10 Druckanzeige G x vorbereitet Länge/Breite/Höhe [mm] 50/50/108 50/50/138 + min. 60 1) 1) Abstandsmaß zum Abziehen des Schlüssels. Normalnenndurchfluss q nN Druckregelbereich [bar] 0,05 … 0,7 0,05 … 2,5 0,05 … 4 0,1 … 10 q nN 2) [l/min] 800 1800 2000 2300 2) Gemessen bei p1 = 12 bar und Δp2 = 100 mbar. 12 Druckluftaufbereitung > Regler > Einzelgeräte > www.festo.com/catalogue/ lrp
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=