Festo Hauptkatalog Elemente Automatisierungstechnik
Änderungen vorbehalten – 2015/11 1052 www.festo.com/catalogue/ . .. Zubehör, Baureihe MS Zubehör – Bestellangaben Beschreibung Teile-Nr. Typ bC Schalldämpfer U Datenblätter 1238 G ¼ 6842 U- ¼ -B G ½ 6844 U- ½ -B G ¾ 6845 U- ¾ -B G1 151990 U-1-B bD Schalldämpfer UOS G1, für hohe Entlüftungsleistung 552252 UOS-1 G1, für niedrige Entlüftungsleistung 1901207 UOS-1-LF bE Sperrclip CPV18-HV für MS4/6-EE-…-V24 und MS6-SV-C-…-V24 530056 CPV18-HV bF Bügelschloss LRVS-D – 193786 LRVS-D Spezialöl OFSW Packungseinheit 1 Liter 152811 OFSW-32 Baugröße Teile-Nr. Typ Modulverbinder MS-RMV Abmessungen online: ms*-rmv zur Verbindung von Wartungsgeräten um 90° zur Anschlussachse verdreht MS4 543490 MS4-RMV MS6 543491 MS6-RMV MS9 552952 MS9-RMV Modulverbinder MS-AMV Abmessungen online: ms*-amv zur Verbindung von MS4 und MS6 in einer Einheit MS4/MS6 543489 MS4-6-AMV Modulverbinder MS-ARMV Abmessungen online: ms*-armv zur Verbindung von MS6 und MS9 in einer Einheit, zur Verdrehung eines Wartungsgeräts um 90° zur Anschlussachse möglich MS6/MS9 552951 MS6-9-ARMV Baugröße Teile-Nr. Typ Filterpatrone MS-LFP-C, Filterfeinheit 5 μm MS4 Farbe: blau 534501 MS4-LFP-C MS6 Farbe: blau 534499 MS6-LFP-C MS9 570309 MS9-LFP-C Filterpatrone MS-LFP-E, Filterfeinheit 40 μm MS4 Farbe: weiß 534502 MS4-LFP-E MS6 Farbe: weiß 534500 MS6-LFP-E MS9 570310 MS9-LFP-E Druckluftaufbereitung > Baureihe MS > 12
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=