Festo Hauptkatalog Elemente Automatisierungstechnik

2015/11 – Änderungen vorbehalten 1051 www.festo.com/catalogue/ . .. Zubehör, Baureihe MS Zubehör – Bestellangaben Anschluss Anzeigebereich Teile-Nr. Typ aI Manometer MA Datenblätter online: ma EN 837-1 R x 0 … 25 bar 526167 MA-40-25- x -EN R ¼ 0 … 16 bar 187080 MA-40-16-R ¼ -EN G ¼ 0 … 16 bar 183901 MA-40-16-G ¼ -EN EN 837-1, mit Rot/Grün-Bereich R x 0 … 16 bar 525726 MA-40-16-R x -E-RG R ¼ 0 … 16 bar 525729 MA-50-16-R ¼ -E-RG bJ Präzisionsmanometer MAP Datenblätter online: map EN 837-1 R x 0 … 1 bar 161126 MAP-40-1- x -EN 0 … 4 bar 162842 MAP-40-4- x -EN 0 … 6 bar 161127 MAP-40-6- x -EN 0 … 16 bar 161128 MAP-40-16- x -EN Baugröße Beschreibung Teile-Nr. Typ bA Abdeckung MS-SV-MH für MS9-SV-C Manipulationsschutz für Handhilfsbetätigung am Druckaufbau- und Entlüftungsventil und Hand­ hilfsbetätigung am Vorsteuer-Magnetventil 1457670 MS9-SV-MH bB Abdeckung MS-SV-MK für MS6-SV-C Manipulationsschutz für Handhilfsbetätigung am Druckaufbau- und Entlüftungsventil, Drosselschraube, Einstellschraube Druck­ umschaltpunkt und Handhilfsbetätigung am Vor­ steuer-Magnetventil (nur MS6-SV-…-C-10V24) 8001479 MS6-SV-C-MK für MS9-SV-C Manipulationsschutz für Handhilfsbetätigung am Druckaufbau- und Entlüftungsventil, Drosselschraube, Einstellschraube Druck­ umschaltpunkt und Handhilfsbetätigung am Vor­ steuer-Magnetventil 1457669 MS9-SV-MK Druckluftaufbereitung > Baureihe MS > 12

RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=