Festo Hauptkatalog Elemente Automatisierungstechnik
Änderungen vorbehalten – 2015/11 1044 www.festo.com/catalogue/ . .. Abzweigmodule MS-FRM, Baureihe MS Datenblatt 1 3 2 4 Technische Daten Download CAD-Daten www.festo.com Baugröße MS4 MS6 MS9 Pneumatischer Anschluss 1, 2 G x G ¼ G ¼ G y G ½ G ¾ G1 – 1) Pneumatischer Anschluss 3 G ¼ G ½ G1 Pneumatischer Anschluss 4 G ¼ G ½ G1 Konstruktiver Aufbau Abzweigmodul Befestigungsart mit Zubehör Leitungseinbau Einbaulage beliebig Druckanzeige AG mit Manometer für Anzeige Ausgangsdruck AD1/AD3 mit Drucksensor für LCD-Anzeige Ausgangsdruck und elektrischem Ausgang – AD7/AD9 mit Drucksensor für Schaltanzeige Ausgangsdruck und elektrischem Ausgang Länge [mm] Standard 54 76 109 mit MS-Manometer AG 65 77 109 mit Adapter A8/A4 59 79 110 mit Drucksensor AD1/AD3 83 103 – mit Drucksensor AD7/AD9 59 79 112 mit Druckschalter X/Y 63 76 109 mit Druckschalter M12 61 76 109 Breite [mm] 40 62 104 90 Höhe [mm] Standard 60 87 122 mit Druckschalter X/Y/M12 153 187 227 1) Modul ohne Anschlussgewinde/ohne Anschlussplatte. Anschlussplatte muss als Zubehör separat bestellt werden 1049. Normalnenndurchfluss q nN Baugröße MS4 MS6 MS9 Pneumatischer Anschluss 1, 2 G x G ¼ G ¼ G y G ½ G ¾ G1 – 2) q nN1 } 2 [l/min] in Hauptdurchflussrichtung 3) 1800 4600 4200 9200 14700 25000 45000 10000 … 50000 q nN1 } 3 [l/min] Abgang nach oben 3) 1600 1500 6000 4700 4400 13000 q nN1 } 4 [l/min] Abgang nach unten 3) 1700 1500 6400 4800 4600 13000 2) Abhängig von gewählter Anschlussplatte, muss als Zubehör separat bestellt werden 1049. 3) Gemessen bei p1 = 6 bar und p2 = 5 bar, Δp = 1 bar. Betriebsbedingungen Baugröße MS4 MS6 MS9 Druckschalter – X/Y/M12 – X/Y/M12 – X/Y/M12 Betriebsmedium Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Inerte Gase – Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich) Betriebsdruck [bar] 0 … 14 (0 … 10) 4) 0 … 12 (0 … 10) 4) 0 … 20 (0 … 10) 4) 0 … 12 (0 … 10) 4) 0 … 20 (0 … 10) 4) 0 … 12 (0 … 10) 4) Umgebungstemperatur [°C] –10 … +60 (0 … +50) 4) 4) Wert in Klammern gilt für MS4/MS6/MS9-FRM mit Drucksensor AD… Druckluftaufbereitung > Druckluftverteiler > Baureihe MS > 12
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=