Festo Hauptkatalog Elemente Automatisierungstechnik
2015/11 – Änderungen vorbehalten 1043 www.festo.com/catalogue/ . .. Abzweigmodule MS-FRM, Baureihe MS Luftverteiler mit 4 Anschlüssen Als Zwischenabgang für unterschiedliche Luftqualitäten einsetzbar 4 Baugrößen: MS4 – Rastermaß 40 mm, MS6 – Rastermaß 62 mm, MS9 – Rastermaß 90 mm, MS12 – Rastermaß 124 mm Ausgewählte Typen nach ATEX-Richtlinie für explosions- fähige Atmosphären www.festo.com/catalogue / ex Lieferübersicht Bau größe Pneuma tischer Anschluss Produktoptionen VS AG A8 A4 AD … BAR X Y M12 Z 4 x , ¼ – 1) – 6 ¼ , y , ½ – 1) – – 9 ¾ , 1, G – 12 G – 1) – – – – – – – – – 1) Verschlussblende in der Grundkonfiguration vorgegeben. Produktoptionen x Innengewinde G x ¼ Innengewinde G ¼ y Innengewinde G y ½ Innengewinde G ½ ¾ Innengewinde G ¾ 1 Innengewinde G1 AGA Anschlussplatte G x AGB Anschlussplatte G ¼ AGC Anschlussplatte G y AGD Anschlussplatte G ½ AGE Anschlussplatte G ¾ AGF Anschlussplatte G1 AGG Anschlussplatte G1 ¼ AGH Anschlussplatte G1 ½ AGI Anschlussplatte G2 G Modul ohne Anschlussge winde, ohne Anschlussplatte I Integrierte Rückschlag funktion VS Verschlussblende AG MS-Manometer A8 Adapter für EN-Manome ter x , ohne Manometer A4 Adapter für EN-Manome ter ¼ , ohne Manometer RG Integriertes Manometer, Rot- Grün-Skala AD1 Drucksensor mit LCD-Anzeige, Stecker M8, 1 Schaltausgang PNP, 3-polig AD2 Drucksensor mit LCD-Anzeige, Stecker M8, 1 Schaltausgang NPN, 3-polig AD3 Drucksensor mit LCD-Anzeige, Stecker M12, 1 Schaltaus gang PNP, 4-polig, Analogaus gang 4 … 20 mA AD4 Drucksensor mit LCD-Anzeige, Stecker M12, 1 Schaltaus gang NPN, 4-polig, Analog ausgang 4 … 20 mA AD7 Drucksensor mit Schalt anzeige, Stecker M8, Schwell wertkomparator, PNP, NO AD8 Drucksensor mit Schalt anzeige, Stecker M8, Schwell wertkomparator, PNP, NC AD9 Drucksensor mit Schalt anzeige, Stecker M8, Fenster komparator, PNP, NO AD10 Drucksensor mit Schalt anzeige, Stecker M8, Fenster komparator, PNP, NC BAR Manometerskalierung in bar PSI Manometerskalierung in psi MPA Manometerskalierung in Mpa X Druckschalter mit Anzeige, Steckdose, EN 175301, Form A, Würfel Y Druckschalter ohne Anzeige, Steckdose, EN 175301, Form A, Würfel M12 Druckschalter ohne Anzeige, Steckdose, rund, M12, 4-polig WP Befestigungswinkel WPM Befestigungswinkel WPB Befestigungswinkel für großen Wandabstand WB Befestigungswinkel WBM Befestigungswinkel EX4 Zulassung EU (II 2GD nach EU- Richtlinie 94/9/EG gültig bis 19.04.2016, dann 2014/34/EU) UL1 Zulassung UL (cULus, ordinary location for Canada and USA) Z Durchflussrichtung von rechts nach links 12 Druckluftaufbereitung > Druckluftverteiler > Baureihe MS > www.festo.com/catalogue/ ms*-frm
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=