Alati i oprema za radione
9 shop.haberkorn.com Werkzeugsätze, Werkzeugkoffer, Werkstattwagen Werkzeugtaschen 9 Innenmaße [mm] Leergewicht [kg] Teile-Nr. 370 x 110 x 250 1,0 357204 Werkzeug- und Montagetasche Sehr standfeste Werkzeugtasche mit schützenden, integrierten Bodengleitern und 2 Ringkappen. Vorteile/Ausführungen • Seitenwände und Boden verstärkt • Rückwand fest mit 10 verstellbaren Schlaufen • mit 2 Steckschlössern Material • Rindsleder Lieferumfang • ohne Inhalt Innenmaße [mm] Leergewicht [kg] Teile-Nr. 420 x 150 x 250 2,9 357205 Werkzeug- und Montagetasche, vorne teilaufklappbar Sehr standfeste Werkzeugtasche mit schützenden, integrierten Bodengleitern, Vortasche und 2 Ringkappen. Vorteile/Ausführungen • verstärkter Taschenkörper (mit Aluminiumprofilen) • Vorderwand teilaufklappbar mit 9 festen Schlaufen • Rückwand fest mit 11 festen Schlaufen • mit 2 Steckschlössern Material • Bodenschale und Seitenteile aus HDPE-Kunststoff, schlagzäh und feuchtigkeits- resistent • Hauptteil aus kräftigem, geprägtem Rindsleder Lieferumfang • ohne Inhalt Innenmaße [mm] Leergewicht [kg] Teile-Nr. 450 x 190 x 340 5,0 F85450 Werkzeug- und Montagetasche, vorne/hinten teilaufklappbar Sehr standfeste Leder-Werkzeugtasche mit stabiler Stahlblech-Bodenschale, integrierten Bodengleitern, Vortasche und 2 Ringkappen für den einfachen Werkzeugtransport. Vorteile/Ausführungen • aluwinkelverstärkter Taschenkörper • Vorder- und Rückwand mit je 8 Einsteckfächern • feste Mittelwand mit je 9 verstellbaren Schlaufen • Seitenwände mit 8 festen Schlaufen • Halteschlaufe für Wasserwaage • mit 2 Steckschlössern • Umlaufriemen Material • Bodenschale aus verzinktem Stahlblech • Seitenteile aus HDPE-Kunststoff, schlagzäh und feuchtigkeitsresistent • Hauptteil aus kräftigem, geprägtem Rindsleder Lieferumfang • ohne Inhalt
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=