Alati i oprema za radione
1142 Werkzeuge 2019 9 shop.haberkorn.com Werkzeugsätze, Werkzeugkoffer, Werkstattwagen Werkzeug-Sätze 9 Teile-Nr. F14007 Universal-Werkzeugsatz 1/4" + 1/2", 97-tlg. Universelles Werkzeugsortiment im stabilen Kunststoffkoffer. Vorteile/Ausführungen • gut sortiert • schnell griffbereit Lieferumfang • 1 ERGOTORQUE Diagonal-Seiten- schneider 160 mm • 1 ERGOTORQUE Telefonzange 200 mm • 1 Schlosserhammer mit Hickory-Stiel 300 g • 9-teiliger Innensechskant-Winkelstift- schlüssel-Satz TORX T10–T50 • 9-teiliger Innensechskant-Winkelstift- schlüssel-Satz 1,5–10 mm • 4 ERGOTORQUEplus ® Schlitz- schraubendreher 3 / 4 / 5,5 / 6,5 mm • 3 ERGOTORQUEplus ® Schraubendreher PH 0 / 1 / 2 • 12 Ringmaulschlüssel, abgewinkelt, 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 mm • 1 Universal-Abbrechklingen-Messer 18 mm • 1 Verlängerung 1/2" 125 mm • 1 Kardangelenk 1/2" • 3 Bit-Stecknüsse 1/4" PZ 1 / 2 / 3 • 3 Bit-Stecknüsse 1/4" PH 1 / 2 / 3 • 3 Bit-Stecknüsse Schlitz 1/4" 4 / 5,5 / 6,5 mm • 1 Verlängerung mit Antriebssechskant 1/4" 100 mm • 4 Bit-Stecknüsse Innensechskant 1/4" 3 / 4 / 5 / 6 mm • 9 Bit-Stecknüsse 1/4" für TX-Schrauben T 8 / 9 / 10 / 15 / 20 / 25 / 27 / 30 / 40 • 1 Kardangelenk 1/4" • 1 Umschaltknarre 1/2" 72 Zahn • 1 Umschaltknarre 1/4" 72 Zahn • 16 Sechskant-Stecknüsse 1/2" SW 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 19 / 20 / 21 / 22 / 24 / 27 / 30 / 32 • 12 Sechskant-Stecknüsse 1/4" SW 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 • in Kunststoffkoffer Teile-Nr. B92272 Universal-Werkzeugsatz, 43-teilig Universelles Werkzeugsortiment im praktischen ABS-Kunststoffkoffer mit Doppel-Aluminium-Rahmen. Lieferumfang • 7 Ring-Maulschlüssel 8–17 mm • 3 Sechskant-Steckschlüssel-Einsätze 10 / 13 / 17 mm • 1 Hebelumschalt-Knarre 1/2" • 1 Quergriff mit Gleitstück • 1 Verlängerung 250 mm • 1 Sechskant-Winkel-Schraubendreher-Satz 2–10 mm • 4 Schlitzschraubendreher SW 3,5 / 4 / 5,5 / 7 • 3 Kreuzschlitz-Schraubendreher PH 1 / 2 / 3 • 1 Kombizange 180 mm • 1 Storchschnabelzange 200 mm • 1 Seitenschneider 160 mm • 1 Abisolierzange 160 mm • 1 Kabelmesser • 1 Gripzange 250 mm • 1 Wasserpumpenzange 240 mm • 1 Schlosserhammer mit Stielschutz 300 g • 1 Schonhammer Ø 30 mm • 1 Flachmeißel 150 mm • 1 Durchtreiber 5 mm • 1 Körner 12 x 120 mm • 1 Kombischere 190 mm • 1 Taschenbandmaß 3 m • 1 Werkzeugkoffer Material • feinster Chrom-Vanadium-Stahl • mattsatiniert, verchromt
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=