Alati i oprema za radione

​ ​ 9 shop.haberkorn.com Werkzeugsätze, Werkzeugkoffer, Werkstattwagen Werkzeug-Sätze 9 Teile-Nr. G45247 ​ ​ ​ ​Montage-Werkzeugsatz, 129-tlg.​ Werkzeugsortiment für Montagearbeiten jeglicher Art in praktischer Tasche mit Trageriemen.​ Lieferumfang • 11 Ringmaulschlüssel SW 8–22 • 15 Sechskant-Steckschlüsseleinsätze 1/2" SW 10–32 • 1 Hebel-Umschaltknarre 1/2" mit 72 Zähnen • 2 Verlängerungen 1/2" 125 / 250 mm • 1 Quergriff mit Gleitstück 1/2" • 1 Kardangelenk 1/2" • 1 Rollgabelschlüssel 8" • 1 Gripzange 250 mm • 1 Wasserpumpenzange 240 mm • 1 Schlitz-Schraubendreher SW 4 • 3 Kreuzschlitz-Schraubendreher PH 1 / PH 2 / PZ 2 • 3 Torx ® -Schraubendreher TX 15 / 20 / 25 • 1 Hebeeisen mit Rollkopf 400 mm • 2 Flachmeißel 125 /150 mm • 1 Kreuzmeißel 125 mm • 1 Körner 120 x 10 mm • 2 Durchtreiber 3 / 4 mm • 6 Splintentreiber 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm • 1 Metallsägebogen 300 mm • 1 Flachschaber 200 mm • 1 Kabelmesser • 1 Taschenbandmaß 3 m • 1 Sicherungsringzange für Innenringe J 2 • 1 Sicherungsringzange für Außenringe A 2 • 1 Kombizange 180 mm • 1 Seitenschneider 160 mm • 1 Storchschnabelzange 200 mm • 1 Kantenzange 200 mm • 2 Schlosserhammer 300 / 500 g • 1 Schonhammer 400 g • 4 Werkstattfeile Hieb 2 flachstumpf / dreikant / rund / halbrund • 1 Holzraspel Hieb 2 halbrund • 1 Ideal-Blechschere mit Hebelübersetzung, rechtsschneidend, 200 mm • 1 Universal-Bit-Halter mit Edelstahlhülse • 2 Bit für Schlitzschrauben SW 4,5 / 5,5 • 9 Bit für Kreuzschrauben 2 x PH 1 / 6 x PH 2 / 1 x PH 3 • 9 Bit für Kreuzschrauben 2 x PZ 1 / 6 x PZ 2 / 1 x PZ3 • 3 Bit für Innensechskantschrauben SW 4 / 5 / 6 • 7 Bit für Torx ® -Schrauben TX 10 / 15 / 20 / 25 / 27 / 30 / 40 • 9 Kugelkopf-Winkelschaubendreher SW 1,5/ 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 • 9 Winkelschraubendreher T 8 / 9 / 10 / 15 / 20 / 25 / 27 / 30 / 40 • 1 LED-Taschenlampe 130 • 1 Auftreiber 190 mm • 1 Draht-Handbürste 4-reihig • 1 Spannungsprüfer 1-polig • 1 Kunststofföler 125 ml • 1 Isolierband 10 m x 15 mm • 1 Permanentmarker 3000, schwarz • in praktischer Textiltasche​ ​

RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=