Menu

Werktisch adlatus 300

von Rau   |   mehr Tische

Drucken
Elektronisch höhenverstellbarer Werktisch zum ergonomischen Einsatz in Ihrer Werkstatt.
Vorteile/Ausführungen
  • Funktionsunterbau mit 2 Doppelhubsäulen (80 x 50 mm, Prüfung gem. EN 60335-1) inkl. Steuereinheit und Anschlusskabel mit Stecker
  • geräuscharme, stufenlose und absolut synchrone Verstellung der Arbeitshöhe auch bei unsymmetrischer Belastung
  • elektronische Verstellung über 2 Doppelhubsäulen durch integrierten Linearantrieb
  • Bedienelement mit Auf-/Ab-Taster

Technische Daten
  • Flächenlast
max. 300 kg
  • Höhenverstellbereich
720–1.120 mm
  • Verstellweg (ohne Zuladung)
38 mm/s
  • Einschaltdauer (6 Minuten pro Stunde oder 2 Minuten Dauerbetrieb Volllast)
10 %
  • Stromverbrauch im Standby–Modus
0,1 W

Material
  • Arbeitsplatte mit Melaminharzbeschichtung (Stärke 22 mm) oder Buche massiv (Stärke 25 mm) mit beidseitigem Deckfurnier, geölt
  • Rahmen aus Profil-Stahlrohr (50 x 25 x 2,5 mm), pulverbeschichtet, lichtgrau (RAL 7035)
  • Kufen aus Profil-Stahlrohr (100 x 30 x 3 mm) inkl. Nivellierfüßen

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.