Der Einsatz nicht geprüfter Schläuche und Armaturen aus minderwertigen oder nicht zugelassenen Werkstoffen birgt ein unkalkulierbares Sicherheitsrisiko. Um die Anwendersicherheit sicherzustellen, empfehlen wir daher, ausschließlich Produkte zu verwenden, die geltenden Normen entsprechen. Unsere Beraterinnen und Berater unterstützen Sie gerne bei der Auswahl der richtigen Produkte für Ihre individuelle Anwendung. Neben unserem modern eingerichteten Montage- und Prüfcenter in Wolfurt bieten wir Ihnen österreichweit zusätzlich eine Vielzahl an verschiedenen Serviceleistungen!
Die Einhaltung der Druckgeräterichtlinie sowie die Erfüllung nationaler und internationaler Vorschriften sind für uns selbstverständlich und werden durch befähigte Personen in der Werkstatt und geprüfte Fachberaterinnen und Fachberater in den Verkaufsteams sichergestellt.
Armaturen werden mit allen handelsüblichen Arten von Montagematerialien, u. a. Halbschalen, Pressfassungen, Fixierbändern, Gelenkbolzenschellen, Schneckengewindeschellen und Draht, montiert.
Top Service durch unsere qualifizierten Facharbeiterinnen und Fachberater
Ihre Anfrage an unsere Spezialistinnen und Spezialisten
Nehmen Sie gerne Kontakt zu uns auf und nennen Sie Ihre Anliegen.
Technische Beratung/Empfehlung
Nachdem Sie uns Ihre Anliegen mitgeteilt haben, können wir Sie gerne beraten und die passende Schlauchleitung für Ihre Anwendung finden.
Das passende Angebot
Nach dem Gespräch erhalten Sie das passende Angebot für Ihre Wünsche.
Wiederkehrende Prüfung der Schlauchleitungen
Entsprechend den dokumentierten Prüffristen vollziehen Sie selbst die wiederkehrende Prüfung oder vereinbaren mit uns einen Termin, damit diese von uns durchgeführt werden kann.
Lieferung
Im Anschluss werden Ihnen die ausgesuchten Schlauchleitungen fertig geliefert.
Informationen zur Druckgeräterichtlinie (DGRL) 2014/68/EU für Schlauchleitungen
Schlauchleitungen, die in der EU für Drücke über 0,5 bar eingesetzt werden, sind „Druckgeräte“ nach dieser Richtlinie. Aus unserem Lieferprogramm fallen nur wenige Schlauchleitungen unter die in Frage kommenden Kategorien I–III:
1. Schlauchleitungen für LPG (Flüssiggase)
bis einschl. DN 25 = keine Kategorie
ab DN 50 bis einschl. DN 125 PN 25 = Kategorie II
ab DN 150 PN 25 = Kategorie III
2. Schlauchleitungen für flüssige Chemikalien und Mineralölprodukte
bis einschl. DN 125: bis 16 bar Betriebsdruck = keine Kategorie
DN 150: bis 13,3 bar Betriebsdruck = keine Kategorie, 13,4–16 bar Betriebsdruck = Kategorie II
DN 200: bis 10 bar Betriebsdruck = keine Kategorie, 10,1–16 bar Betriebsdruck = Kategorie II
3. Schlauchleitungen für gefährliche Gase
Zur Feststellung der in Frage kommenden Kategorie ist eine Anfrage mit Angabe von Medium, Dimension, Druck, Temperatur und Verwendungszweck erforderlich.
Das bedeuten die Kategorien der Druckgeräterichtlinie
keine Kategorie | Kategorie I | Kategorie II | Kategorie III |
---|---|---|---|
Diese Schlauchleitungen müssen nur guter Ingenieurpraxis (SEP) entsprechen. Eine Konformitätsbewertung (-erklärung) ist nicht erforderlich. Für diese Schlauchleitungen darf die CE-Kennzeichnung nicht verwendet werden. | Die Materialzeugnisse (mind. 2.2), die Stichprobendruckprüfung, die Konformitätserklärung und die CE-Kennzeichnung der Schlauchleitung sind erforderlich. | Die Materialzeugnisse (mind. 3.1), die Druckprüfung jedes Stückes, die Konformitätserklärung und die CE-Kennzeichnung der Schlauchleitung mit Kennnummer der benannten Stelle sind erforderlich. | Wie Kategorie II, erfordert jedoch zusätzlichen Prüfaufwand durch die benannte Stelle und Einzelabnahme. Der Hersteller der Schlauchleitung ist für die Einhaltung dieser Anforderungen verantwortlich. Schläuche oder Schlaucharmaturen allein sind keine Druckgeräte nach dieser Richtlinie. |
Unsere zertifizierten Produkte
Dampfschlauchleitungen nach EN ISO 6134
Chemieschlauchleitungen nach EN 12115:2011
Hebelarmkupplungen nach DIN EN 14420-7
Tankwagen-Kupplungen nach DIN EN 14420-6
diverse Gasschläuche nach EN ISO 3821:2010
Trinkwasserschläuche geprüft gemäß KTW-und DVGW
Feuerwehrschläuche nach ÖNORM F2105 und DIN 14811
u. v. a.
Zitat
„Die Einhaltung von Normen und Gesetzen ist gerade bei der Verwendung von für Mensch und Umwelt gefährlichen Medien dringlich empfehlenswert. Als Arbeitgeber haben Sie gegenüber Ihren Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen die Verpflichtung, nur dem Stand der Technik folgende Betriebsmittel, wie Schlauchleitungen, zur Verfügung zu stellen. Dabei helfen wir Ihnen.“
- Georg Kirschner, Sortimentsmanager Industrieschläuche und Armaturen
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!