Menu

Flaschendruckminderer, Manometer, Abzweigventile, Gassparventile
Optimale Steuerung von Gasen und Flüssigkeiten

Die präzise Steuerung von Gasen und Flüssigkeiten ist in vielen technischen Bereichen essentiell. Hierfür kommen spezialisierte Instrumente wie Flaschendruckminderer zur Regulierung des Gasdrucks, Manometer zur Druckmessung, Abzweigventile zur Richtungssteuerung des Flusses sowie Gassparventile zur effizienten Verwendung und zur Minimierung von Gasverlusten zum Einsatz. Zusammen gewährleisten diese Tools sowohl optimale Prozessabläufe als auch maximale Sicherheit in verschiedensten Anwendungsgebieten. Mehr in unserem Ratgeber

Produkte filtern in Flaschendruckminderer, Manometer, Abzweigventile, Gassparventile
21-30 von 30 Produkten
in Flaschendruckminderer, Manometer, Abzweigventile, Gassparventile
Zur ListenansichtZur Kachelansicht
Doppelnippel mit Konus | Flaschendruckminderer, Manometer, Abzweigventile, Gassparventile
angesehen
Gekauft
Schlauchschnellkupplungskörper SK 100-1 | Flaschendruckminderer, Manometer, Abzweigventile, Gassparventile
angesehen
Gekauft
Schlauchschnellkupplungskörper SK 100-1

Air Liquide | Flaschendruckminderer, Manometer, Abzweigventile, Gassparventile

Für blitzschnelles An- und Abkuppeln des Schlauches an das Arbeitsgerät bzw. für das Verbinden von Schläuchen.

Schlauchschnellkupplungskörper SK 100-3 | Flaschendruckminderer, Manometer, Abzweigventile, Gassparventile
angesehen
Gekauft
Schlauchschnellkupplungskörper SK 100-3

Air Liquide | Flaschendruckminderer, Manometer, Abzweigventile, Gassparventile

Zum Anschluss an die Entnahmestelle.

Schlauchschnellkupplungsstift, mit Tülle | Flaschendruckminderer, Manometer, Abzweigventile, Gassparventile
angesehen
Gekauft
Schlauchschnellkupplungsstift, mit Tülle

Air Liquide | Flaschendruckminderer, Manometer, Abzweigventile, Gassparventile

Für blitzschnelles An- und Abkuppeln des Schlauches an Entnahmestelle oder Arbeitsgerät.

Schlauchschnellkupplungsstift, mit Gewinde | Flaschendruckminderer, Manometer, Abzweigventile, Gassparventile
angesehen
Gekauft
Schlauchschnellkupplungsstift, mit Gewinde

Air Liquide | Flaschendruckminderer, Manometer, Abzweigventile, Gassparventile

Für blitzschnelles An- und Abkuppeln des Schlauches an Entnahmestelle oder Arbeitsgerät.

Schlauchtülle | Flaschendruckminderer, Manometer, Abzweigventile, Gassparventile
angesehen
Gekauft
Schlauchtülle

Flaschendruckminderer, Manometer, Abzweigventile, Gassparventile

Für Flaschendruckminderer.

Teilenummer W08305
Überwurfmutter, links | Flaschendruckminderer, Manometer, Abzweigventile, Gassparventile
angesehen
Gekauft
Überwurfmutter, links

Flaschendruckminderer, Manometer, Abzweigventile, Gassparventile

Überwurfmutter mit einem zylindrischen Innengewinde (Linksgewinde) aus Messing.

Teilenummer W07251
Anschluss Gasarmatur 1/4" | Flaschendruckminderer, Manometer, Abzweigventile, Gassparventile
angesehen
Gekauft
Anschluss Gasarmatur 1/4"

Flaschendruckminderer, Manometer, Abzweigventile, Gassparventile

Überwurfmutter mit Rändelschraube inkl. Schlauchtülle 6 mm.

Teilenummer 570598
Durchflussmessgerät ROTAM PLUS | Flaschendruckminderer, Manometer, Abzweigventile, Gassparventile
angesehen
Gekauft
Durchflussmessgerät ROTAM PLUS

Air Liquide | Flaschendruckminderer, Manometer, Abzweigventile, Gassparventile

Für Schutzgase. Wird gemeinsam mit Flaschendruckmindern für Argon, Mischgase oder Kohlendioxid mit Abgang verwendet.

T-Stück | Flaschendruckminderer, Manometer, Abzweigventile, Gassparventile
angesehen
Gekauft
T-Stück

Air Liquide | Flaschendruckminderer, Manometer, Abzweigventile, Gassparventile

Zu Durchflussmessgerät ROTAM PLUS. Kann mit einem oder zwei Durchflussmessrohren verwendet werden z. B. beim Schweißen mit der Schutzgaspistole und gleichzeitigem Formieren für den Wurzelschutz.

21-30 von 30 Produkten

Die Kunst der Gas- und Flüssigkeitsregulierung

In zahlreichen Industriezweigen, Laboren und technischen Anwendungen ist die präzise Kontrolle von Gasen und Flüssigkeiten entscheidend. Für korrekten Druck, richtige Verteilung und minimalen Verbrauch sind spezialisierte Geräte und Vorrichtungen erforderlich. Flaschendruckminderer, Manometer, Abzweigventile und Gassparventile sind nur einige Beispiele für die Instrumente, die in diesem Bereich eingesetzt werden. Sie gewährleisten nicht nur die korrekte Funktion von Systemen und Prozessen, sondern tragen auch maßgeblich zu Sicherheit und Effizienz bei.

Auf einen Blick

    Flaschendruckminderer – optimaler Umgang mit Druck

    Bild von einem Flaschendruckminderer

    Ein Flaschendruckminderer ist ein unerlässliches Werkzeug in vielen Anwendungen, in denen Gase unter hohem Druck gelagert werden, aber bei einem niedrigeren, stabilen Druck abgegeben werden müssen. Er reduziert den hohen Ausgangsdruck einer Gasflasche auf einen konstanten, niedrigeren Arbeitsdruck. Typischerweise arbeitet der Flaschendruckminderer in zwei Stufen: der ersten, die den hohen Druck aus der Flasche auf einen mittleren Druck reduziert, und der zweiten, die den mittleren Druck auf den gewünschten Arbeitsdruck reduziert. Die Mechanik eines Flaschendruckminderers umfasst im Wesentlichen ein Ventil, das durch eine Feder und ein Membran- oder Kolbensystem gesteuert wird. Die Voreinstellung der Feder bestimmt den Ausgangsdruck. Veränderungen im Ausgangsdruck beeinflussen die Membran oder den Kolben, welche wiederum das Ventil so verstellen, dass der gewünschte Druck beibehalten wird.


    Das Herzstück der Druckmessung

    Darstellung von drei Manometern in Nahaufnahme

    In der faszinierenden Welt der Drucktechnik ist das Manometer ein unverzichtbares Instrument, das uns erlaubt, den Druck von Gasen und Flüssigkeiten sichtbar zu machen. Doch nicht alle Manometer sind gleich, die Vielfalt ihrer Designs spiegelt die Raffinesse und Innovation in diesem Bereich wider.

    • Das Rohrfeder-Manometer ist ein Meisterwerk der Mechanik. Es nutzt die einfache, aber geniale Eigenschaft einer gewickelten elastischen Röhre. Bei Druckeinwirkung dehnt sie sich aus und setzt diese Bewegung in eine messbare Skaleneinheit um – ein Zeigersystem macht den Druck sichtbar.

    • Das Flüssigkeits-Manometer hingegen führt uns in die fesselnde Welt der Hydrodynamik. Die simple Höhendifferenz einer Flüssigkeitssäule, beeinflusst durch die Erdbeschleunigung und die Dichte der Flüssigkeit, wird zum perfekten Indikator für Druckveränderungen.

    • Schließlich repräsentiert das Digital-Manometer das moderne Zeitalter der Messtechnik. Durch den Einsatz von Sensoren, die feinste Druckveränderungen detektieren können, wird der Druckwert digital und oft in Echtzeit wiedergegeben, wodurch Präzision und Komfort auf ein neues Level gehoben werden.

    In einer Welt, in der Genauigkeit zählt, bieten Manometer eine Brücke zwischen der unsichtbaren Kraft von Druck und der Notwendigkeit, diese zu messen und zu interpretieren.


    Individuelle Steuerung durch Abzweigventile

    Bild von Abzweigventil

    Abzweigventile sind mehr als einfache Durchflussregler. Sie sind die kritischen Knotenpunkte in komplexen Fluid- und Gassystemen, die den Weg des Mediums bestimmen. Je nach Design und Anwendung können Abzweigventile mehrere Ausgänge oder Ports besitzen, wodurch sie den Fluss in verschiedene Richtungen simultan oder sequenziell steuern können. Der Hauptstromkanal dient oft als primärer Eingang, während die Sekundärkanäle verschiedene Ausgänge darstellen, zu denen das Medium geleitet werden kann.
    Die Bedienung dieser Ventile kann manuell oder automatisch erfolgen. Bei manueller Betätigung wird häufig ein Hebel oder ein Drehmechanismus verwendet, um den gewünschten Kanal zu öffnen oder zu schließen. In automatisierten Systemen können elektrische, pneumatische oder hydraulische Aktoren zum Einsatz kommen, die auf Signale oder Sensordaten reagieren.


    Effizienz und Performance mithilfe von Gassparventilen

    Gassparventil

    Gassparventile repräsentieren eine Fusion aus Ökonomie und Sicherheit. Indem sie den Gasfluss unterbrechen, wenn keine aktive Nutzung stattfindet, spielen sie eine entscheidende Rolle bei der Minimierung von Verlusten und der Maximierung der Effizienz. Diese Ventile sind besonders in Industrien von Bedeutung, in denen Gase entweder hohe Kosten verursachen oder ihre unkontrollierte Freisetzung gefährliche Situationen erzeugen kann.
    Das Herzstück des Gassparventils ist sein Erkennungssystem. Es überwacht kontinuierlich den Gasfluss und reagiert proaktiv, sobald ein vordefinierter Schwellenwert unterschritten wird. Einige dieser Ventile sind mit fortschrittlichen Sensoren ausgestattet, die sogar kleinste Flussänderungen erkennen. Während ihr primärer Zweck darin besteht, Kosten zu sparen, tragen sie durch das Verhindern ungewollter Gasfreisetzungen auch maßgeblich zur Sicherheit von Anlagen und deren Umgebungen bei.