Houghton | Korrosionsschutzmittel
Ensis DWO 1200 basiert auf einem VOC-freien Lösungsmittel und filmbildenden Stoffen. Der sich nach dem Verdampfen des Lösungsmittels bildende Schutzfilm ist von öliger Struktur. Der gebildete Schutzfilm lässt sich mit Kohlenwasserstoffreinigern oder wässrigen alkalischen Reiniger...
Houghton | Korrosionsschutzmittel
Ensis RPO 600 ist ein lösungsmittelfreies Korrosionsschutzöl. Es bildet einen dünnen, selbstheilenden, öligen Film auf den behandelten Oberflächen der Werkstücke, der temporär vor Korrosion schützt. Der dünne Korrosionsschutzfilm verhindert außerdem ein Verkleben der Werkstücke u...
Houghton | Korrosionsschutzmittel
Ensis RPO 1200 ist ein lösungsmittelfreies Korrosionsschutzöl zur Zwischen- und Endkonservierung von Werkstücken. Hinterlässt einen dünnen (3,5 µ), selbstheilenden, öligen Schutzfilm, verhindert ein Verkleben der Werkstücke und neutralisiert sehr effektiv Fingerabdrücke und Hands...
Wedolit | Korrosionsschutzmittel
Wedolit AN 6111 ist ein Dünnschicht-Korrosionsschutzmittel für Stahl und verzinkte/chromatierte Oberflächen. Es kann ein feiner, flexibler, kaum sichtbarer, dünner und fast trockener Schutzfilm erzielt werden, der sich erst nach einer Lagerungszeit behandelter Teile von ca. 48 h
Wedolit | Korrosionsschutzmittel
Dünnschichtiges Korrosionsschutzmittel für Stahloberflächen sowie verzinkte/chromatierte Oberflächen. Seine schützende Wirkung entsteht durch eine Kombination aus filmbildenden Inhibitoren.
Henkel | Korrosionsschutzmittel
Temporäres Korrosionsschutzmittel bestehend aus organischen Korrosionsschutzkomponenten und Mineralölfraktionen. Unverdünnte Anwendung sowohl als Bad in Tauchanlagen, als auch durch Aufsprühen.
Houghton | Korrosionsschutzmittel
Ensis PL 1608 ist ein Korrosionsschutzöl mit Prelube-Eigenschaften für kaltgewalzten Stahl und beschichteten Bandstahl. Das Produkt bietet hervorragende Korrosionsschutz- und Umformeigenschaften und ist ausgezeichnet entfernbar. Das Produkt ist so aufgebaut, dass beim elektrostat...
Wedolit | Korrosionsschutzmittel
Wedolit N 22-3 ist ein thixotropes, nicht wasserlösliches Tiefziehmittel, bestehend aus einer Kombination von polaren Wirkstoffen mit EP-Additiven.
Houghton | Korrosionsschutzmittel
Ensis DW 662 ist ein lösungsmittelbasierendes Korrosionsschutzmittel für metallische Oberflächen mit guten Dewatering-Eigenschaften. Der sich nach dem Verdampfen des Lösungsmittels bildende Schutzfilm ist von wachsartiger Struktur und lässt sich mit Kohlenwasserstoffreiniger oder...
Houghton | Korrosionsschutzmittel
Ensis DW 1255 basiert auf einem Lösungsmittel und filmbildenden Stoffen. Der sich nach dem Verdampfen des Lösungsmittels bildende Schutzfilm ist von wachsartiger Struktur. Er lässt sich mit Kohlenwasserstoffreinigern oder wässrigen alkalischen Reinigern leicht entfernen.
Houghton | Korrosionsschutzmittel
Ensis DW 1262 basiert auf einem Lösungsmittel und filmbildenden Stoffen. Der sich nach dem Verdampfen des Lösungsmittels bildende Schutzfilm ist von wachsartiger Struktur und lässt sich mit Kohlenwasserstoffreiniger oder wässrigen alkalischen Reinigern leicht entfernen.
Houghton | Korrosionsschutzmittel
Ensis DW 2462 eignet sich für den Korrosionsschutz von Metall- und Maschinenteilen aller Art, die für einen längeren Zeitraum zwischen- oder eingelagert werden. Lösungsmittelbasierendes, wasserverdrängendes Korrosionsschutzmittel, welches nach dem Verdunsten des Lösungsmittelante...
Houghton | Korrosionsschutzmittel
Mischung aus einem entaromatisierten Lösungsmittel und sorgfältig ausgewählten Additiven, die einen Schutz vor Korrosion für bis zu 60 Monate in geschlossenen Räumen und für einige Monate im Freien bietet. Ensis DW 6055 ist ein entwässerndes Korrosionsschutzmittel und erzeugt ein...
Houghton | Korrosionsschutzmittel
Entwässerndes Korrosionsschutzmittel von erstklassiger Qualität, das einen sehr dünnen, fettartigen Film, der selbstheilend und beständig gegen Ablösen und Rissbildung ist, erzeugt, Fingerabdrücke neutralisiert und bei Bedarf leicht entfernt werden kann.
Houghton | Korrosionsschutzmittel
Houghto Freeze 4 ist ein flüssiges Korrosionsschutz- und Kühlmittel. Es basiert auf einer Mischung aus Wasser, Glykolderivaten und speziellen Korrosionsschutzadditiven. Es ist frei von Nitrosaminen, Nirit, Phenolen und PCB, Schwermetallen oder sonstigen – heute bekannten – gefähr...
Houghton | Korrosionsschutzmittel
Houghto Oil 9156 ist ein flüssiges Korrosionsschutz- und Kühlmittel. Es basiert auf einer Mischung aus Schmieröl und organischen Korrosionshemmern.
Wedolit | Korrosionsschutzmittel
Wedolit AW 5700 (vormals Wedolit C 41) ist ein wasserlösliches Passivierungsmittel für Stahl. Es enthält keine Öl- oder Fettsubstanzen und ist frei von Aminen und Nitriten. Das Konzentrat bildet beim Verdünnen mit Wasser eine klare Lösung.
Wedolit | Korrosionsschutzmittel
Wasserlösliches, vollsynthetisches Passivierungsmittel, welches keine Öl- oder Fettsubstanzen enthält und frei von Natriumnitrit ist.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!