Menu

Turbinenöl Shell Turbo Oil T 32

von Shell   |   mehr Turbinenöle

Drucken
Legiertes Schmier- und Regleröl für Wasser-, Dampf- und Gasturbinen sowie Turboverdichter. Besonders alterungsbeständig durch hohe oxidative und thermische Stabilität. Es ist mit sehr gutem Korrosionsschutz und mit exzellentem Wasser- und Luftabscheidevermögen ausgestattet.
Einsatzbereich
  • als Schmier- und Regleröl in Dampf- und Gasturbinen sowie Turboverdichtern

Technische Daten
  • Dichte bei +15 °C
840 kg/m³
  • Flammpunkt COC
+215 °C
  • Pourpoint
–33 °C
  • kin. Viskosität bei +40 °C
32 mm²/s
  • kin. Viskosität bei +100 °C
5,45 mm²/s

Spezifikationen
  • freigegeben von Siemens Power Generation TLV 9013 04 und TLV 9013 05
  • Alstom HTGD 90117 V 001 AA
  • MAN Turbo SP 079984 D0000 E99
  • Fives Cincinnati P-38
  • General Electric GEK 28143B
  • General Electric GEK 32568K
  • Siemens Westinghouse 21R0591 & PD-55125Z3
  • DIN 51515-1 L-TD
  • DIN 51515-2 L-TG
  • DIN 51524-1 HL
  • ISO 8068:2006 L-TGA
  • ISO 8068:2006 L-TSA
  • Solar ES 9-224AA Klasse II
  • GEC Alstom NBA P50001A
  • JIS K2213:2006 Typ 2
  • ASTM 4304-13 Typ I
  • ASTM 4304-13 Typ III
  • GB 11120 L-TSA
  • GB 11120 L-TGA
  • Indian Standard IS 1012:2002
  • Skoda technische Eigenschaften Tp 0010P/97 in Dampfturbinen
  • Alstom Power Hydro Generators HTWT600050
  • Dresser Rand 003-406-001
  • Siemens Turboverdichter 800 037 98
  • GE Oil and Gas ITN 52220.04

Downloads

Für Sie interessant

Turbinenöl Shell Turbo S5 DR 46 | Turbinenöle
angesehen
Gekauft
Turbinenöl Shell Turbo S5 DR 46

Shell | Turbinenöle

Schwer entflammbare Hydraulik- und Schmierflüssigkeit für Turbinen auf Basis von Triaryl-Phosphaten.

Turbinenöl Shell Turbo S4 GX 32 | Turbinenöle
angesehen
Gekauft
Turbinenöl Shell Turbo S4 GX 32

Shell | Turbinenöle

Shell Turbo S4 GX wurde – basierend auf der Shell-GTL-Technologie („Gas-to-Liquids”) – speziell für die Anforderungen der neuesten, hocheffizienten Turbinenanlagen entwickelt. Es überzeugt durch eine hervorragende Langzeit-Performance unter extremsten Betriebsbedingungen.

Turbinenöl Shell Turbo S4 GX 46 | Turbinenöle
angesehen
Gekauft
Turbinenöl Shell Turbo S4 GX 46

Shell | Turbinenöle

Shell Turbo S4 GX wurde – basierend auf der Shell-GTL-Technologie („Gas-to-Liquids”) – speziell für die Anforderungen der neuesten, hocheffizienten Turbinenanlagen entwickelt. Es überzeugt durch eine hervorragende Langzeit-Performance unter extremsten Betriebsbedingungen.

Turbinenöl Shell Turbo S4 X 32 | Turbinenöle
angesehen
Gekauft
Turbinenöl Shell Turbo S4 X 32

Shell | Turbinenöle

Shell Turbo S4 X wurde – basierend auf der Shell-GTL-Technologie („Gas-to-Liquids”) – speziell für die Anforderungen der neuesten Generation an hocheffizienten Gasturbinen entwickelt. Es überzeugt durch eine hervorragende Langzeit-Performance unter extremsten Betriebsbedingungen

Turbinenöl Shell Turbo Oil T 46 | Turbinenöle
angesehen
Gekauft
Turbinenöl Shell Turbo Oil T 46

Shell | Turbinenöle

Legiertes Schmier- und Regleröl für Wasser-, Dampf- und Gasturbinen sowie Turboverdichter. Besonders alterungsbeständig durch hohe oxidative und thermische Stabilität. Es ist mit sehr gutem Korrosionsschutz und mit exzellentem Wasser- und Luftabscheidevermögen ausgestattet.

Turbinenöl Shell Turbo Oil T 68 | Turbinenöle
angesehen
Gekauft
Turbinenöl Shell Turbo Oil T 68

Shell | Turbinenöle

Legiertes Schmier- und Regleröl für Wasser-, Dampf- und Gasturbinen sowie Turboverdichter. Besonders alterungsbeständig durch hohe oxidative und thermische Stabilität. Es ist mit sehr gutem Korrosionsschutz und mit exzellentem Wasser- und Luftabscheidevermögen ausgestattet.

Turbinenöl Shell Turbo Oil T 100 | Turbinenöle
angesehen
Gekauft
Turbinenöl Shell Turbo Oil T 100

Shell | Turbinenöle

Legiertes Schmier- und Regleröl für Wasser-, Dampf- und Gasturbinen sowie Turboverdichter. Besonders alterungsbeständig durch hohe oxidative und thermische Stabilität. Es ist mit sehr gutem Korrosionsschutz und mit exzellentem Wasser- und Luftabscheidevermögen ausgestattet.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken