Menu

Turbinenöl Shell Turbo S4 X 32

von Shell   |   mehr Turbinenöle

Drucken
Shell Turbo S4 X wurde – basierend auf der Shell-GTL-Technologie („Gas-to-Liquids”) – speziell für die Anforderungen der neuesten Generation an hocheffizienten Gasturbinen entwickelt. Es überzeugt durch eine hervorragende Langzeit-Performance unter extremsten Betriebsbedingungen und hilft, die Bildung von Schlamm und Ablagerungen selbst bei zyklischen Spitzenbelastungen zu minimieren.
Einsatzbereich
  • Strom- und industrielle Dampf-, Gas- sowie GuD-Turbinen

Technische Daten
  • Dichte bei +15 °C
 827 kg/m³
  • Flammpunkt, COC
+230 °C
  • Pourpoint
 –42 °C
  • kin. Viskosität bei +40 °C
 32 mm²/s
  • kin. Viskosität bei +100 °C
 6,1 mm²/s

Spezifikationen
  • Alstom HTGD 90 117 V 0001 AA
  • ASTM 4304-13 Typ I
  • ASTM 4304-13 Typ III
  • DIN 51515-1 L-TD
  • DIN 51515-2 L-TG
  • DIN 51524-1 HL
  • Dresser Rand 003-406-001 Typ I und III
  • Elliott Turbo-Anlagen X-18-0004 (erfüllt die Leistungsanforderung)
  • freigegeben von Siemens Power Generation TLV 9013 04 und TLV 9013 05
  • GB 11120 L-TGSB
  • GE Oil and Gas ITN 52220.04
  • General Electric GEK 28143B
  • General Electric GEK 117064
  • General Electric GEK 46506E
  • General Electric GEK 32568Q
  • ISO 8068:2006 L-TGB und L-TGSB
  • MAN D&T SE TED 10000494596
  • MS04-MA-CL001 (Rev. 4)
  • MS04-MA-CL002 (Rev. 4)
  • MS04-MA-CL005 (Rev. 2)
  • Solar ES 9-224AA Klasse II
  • Westinghouse 21 TO591, 55125Z3 und Eng Spec DP21T-00000443
  • GB 11120 L-TSA
  • GB 11120 L-TGA

Downloads

Für Sie interessant

Turbinenöl Shell Turbo S5 DR 46 | Turbinenöle
angesehen
Gekauft
Turbinenöl Shell Turbo S5 DR 46

Shell | Turbinenöle

Schwer entflammbare Hydraulik- und Schmierflüssigkeit für Turbinen auf Basis von Triaryl-Phosphaten.

Turbinenöl Shell Turbo S4 GX 32 | Turbinenöle
angesehen
Gekauft
Turbinenöl Shell Turbo S4 GX 32

Shell | Turbinenöle

Shell Turbo S4 GX wurde – basierend auf der Shell-GTL-Technologie („Gas-to-Liquids”) – speziell für die Anforderungen der neuesten, hocheffizienten Turbinenanlagen entwickelt. Es überzeugt durch eine hervorragende Langzeit-Performance unter extremsten Betriebsbedingungen.

Turbinenöl Shell Turbo S4 GX 46 | Turbinenöle
angesehen
Gekauft
Turbinenöl Shell Turbo S4 GX 46

Shell | Turbinenöle

Shell Turbo S4 GX wurde – basierend auf der Shell-GTL-Technologie („Gas-to-Liquids”) – speziell für die Anforderungen der neuesten, hocheffizienten Turbinenanlagen entwickelt. Es überzeugt durch eine hervorragende Langzeit-Performance unter extremsten Betriebsbedingungen.

Turbinenöl Shell Turbo Oil T 32 | Turbinenöle
angesehen
Gekauft
Turbinenöl Shell Turbo Oil T 32

Shell | Turbinenöle

Legiertes Schmier- und Regleröl für Wasser-, Dampf- und Gasturbinen sowie Turboverdichter. Besonders alterungsbeständig durch hohe oxidative und thermische Stabilität. Es ist mit sehr gutem Korrosionsschutz und mit exzellentem Wasser- und Luftabscheidevermögen ausgestattet.

Turbinenöl Shell Turbo Oil T 46 | Turbinenöle
angesehen
Gekauft
Turbinenöl Shell Turbo Oil T 46

Shell | Turbinenöle

Legiertes Schmier- und Regleröl für Wasser-, Dampf- und Gasturbinen sowie Turboverdichter. Besonders alterungsbeständig durch hohe oxidative und thermische Stabilität. Es ist mit sehr gutem Korrosionsschutz und mit exzellentem Wasser- und Luftabscheidevermögen ausgestattet.

Turbinenöl Shell Turbo Oil T 68 | Turbinenöle
angesehen
Gekauft
Turbinenöl Shell Turbo Oil T 68

Shell | Turbinenöle

Legiertes Schmier- und Regleröl für Wasser-, Dampf- und Gasturbinen sowie Turboverdichter. Besonders alterungsbeständig durch hohe oxidative und thermische Stabilität. Es ist mit sehr gutem Korrosionsschutz und mit exzellentem Wasser- und Luftabscheidevermögen ausgestattet.

Turbinenöl Shell Turbo Oil T 100 | Turbinenöle
angesehen
Gekauft
Turbinenöl Shell Turbo Oil T 100

Shell | Turbinenöle

Legiertes Schmier- und Regleröl für Wasser-, Dampf- und Gasturbinen sowie Turboverdichter. Besonders alterungsbeständig durch hohe oxidative und thermische Stabilität. Es ist mit sehr gutem Korrosionsschutz und mit exzellentem Wasser- und Luftabscheidevermögen ausgestattet.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken