Menu

Sensorhalter DASP-M4, Festo

von Festo   |   mehr Zylinderanbauteile und Zubehör

Drucken
Sensorhalter für Näherungsschalter SME/SMT-8M, für Bauform Zuganker.
Technische Daten
  • Kolben-Ø
125–320 mm

Material
  • Gehäuse aus Aluminium-Knetlegierung, eloxiert
  • Schrauben aus hochlegiertem Stahl, rostfrei

Downloads

Für Sie interessant

Positionssensoren
Zubehör von
Positions-Transmitter SDAT-MHS, Festo | Positionssensoren
angesehen
Gekauft
Positions-Transmitter SDAT-MHS, Festo

Festo Zubehör von

Der Positionstransmitter SDAT-MHS ist ein Positionstransmitter mit Hallsensor, der im Erfassungsbereich vom pneumatischen Antrieb die Kolbenbewegung kontinuierlich erfasst und als wegproportionales Ausgangssignal zur Verfügung stellt.

Näherungsschalter
Zubehör von
Näherungsschalter SDBT-MSX-1L, Festo | Näherungsschalter
angesehen
Gekauft
Näherungsschalter SDBT-MSX-1L, Festo

Festo Zubehör von

Elektronischer Näherungsschalter SDBT-MSX mit LED-Anzeige, einlegbar in T-Nut, wird zur berührungslosen Rückmeldung der Kolbenposition von magnetisch abfragbaren Antrieben eingesetzt.

Mechanische Greifer
Zubehör von
Parallelgreifer HGPL-B, Festo | Mechanische Greifer
angesehen
Gekauft
Parallelgreifer HGPL-B, Festo

Festo Zubehör von

Parallelgreifer HGPL-B ist ein robuster Langhubgreifer für unterschiedlich große Bauteile mit zwei parallel und gegenläufig wirkenden Kolben.

Näherungsschalter
Zubehör von
Näherungsschalter SDBT, Festo | Näherungsschalter
angesehen
Gekauft
Näherungsschalter SDBT, Festo

Festo Zubehör von

Ölbeständiger, schweißsprizbeständiger Näherungsschalter SDBT mit LED-Anzeige für T-Nut, wird zur berührungslosen Rückmeldung der Kolbenposition von magnetisch abfragbaren Antrieben eingesetzt. Der Näherungsschalter kann wahlweise mit oder ohne ATEX-Zulassung bestellt werden.

Normzylinder DSBG, AG, Dämpfung PPV-A-N3, Kolbendurchmesser 160 mm, Festo | Kolbenstangenzylinder
angesehen
Gekauft
Normzylinder DSBG, AG, Dämpfung PPV-A-N3, Kolbendurchmesser 160 mm, Festo

Festo Zubehör von

Doppeltwirkender Zylinder DSBG mit Außengewinde, 3 wählbaren Dämpfungsarten und berührungsloser Positionserkennung für Näherungsschalter. Entspricht ISO 15552. Besonderes Merkmal ist die robuste Zugstangenausführung. Der Normzylinder entspricht der Norm ISO 15552.

Normzylinder DSBG, AG, Dämpfung PPV-A-N3, Kolbendurchmesser 200 mm, Festo | Kolbenstangenzylinder
angesehen
Gekauft
Normzylinder DSBG, AG, Dämpfung PPV-A-N3, Kolbendurchmesser 200 mm, Festo

Festo Zubehör von

Doppeltwirkender Zylinder DSBG mit Außengewinde, 3 wählbaren Dämpfungsarten und berührungsloser Positionserkennung für Näherungsschalter. Entspricht ISO 15552. Besonderes Merkmal ist die robuste Zugstangenausführung. Der Normzylinder entspricht der Norm ISO 15552.

Normzylinder DSBG, AG, Dämpfung PPV-A-N3, Kolbendurchmesser 125 mm, Festo | Kolbenstangenzylinder
angesehen
Gekauft
Normzylinder DSBG, AG, Dämpfung PPV-A-N3, Kolbendurchmesser 125 mm, Festo

Festo Zubehör von

Doppeltwirkender Zylinder DSBG mit Außengewinde, 3 wählbaren Dämpfungsarten und berührungsloser Positionserkennung für Näherungsschalter. Entspricht ISO 15552. Besonderes Merkmal ist die robuste Zugstangenausführung. Der Normzylinder entspricht der Norm ISO 15552.

Befestigungsbausatz SMBR, Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Befestigungsbausatz SMBR, Festo

Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör

Befestigungsbausatz SMBR, aus Aluminium, zur Montage von Näherungsschaltern aus der Serie SME-8 und SMT-8.

Befestigungsbausatz SMB, Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Befestigungsbausatz SMB, Festo

Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör

Befestigungsbausatz SMB geeignet zur Montage von Näherungsschaltern SMEO, SMPO, SMTO an Zylindern mit Befestigungsstange, DUO-Profil oder Klemmschiene.

Befestigungsbausatz CRSMBR, Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Befestigungsbausatz CRSMBR, Festo

Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör

Korrosionsbeständiger Bausatz, passend für Rundzylinder CRDSNU, CRDSW und CRDG.

Befestigungsbausatz CRSMB, Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Befestigungsbausatz CRSMB, Festo

Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör

Korrosionsbeständiger Befestigungsbausatz zur Befestigung von Zylinderschaltern in Rundzylinder CRDNG und CRDNGS.

Befestigungsbausatz SAMH-S-N8, Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Befestigungsbausatz SAMH-S-N8, Festo

Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör

Von oben in die Nut einsetzbarer Befestigungsbausatz SAMH-S-N8, als Manipulationsschutz nach EN ISO 13849-2 für Näherungsschalter.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken