Menu

Parallelgreifer HGPL-B, Festo

von Festo   |   mehr Mechanische Greifer

Drucken
Parallelgreifer HGPL-B ist ein robuster Langhubgreifer für unterschiedlich große Bauteile mit zwei parallel und gegenläufig wirkenden Kolben.
Vorteile/Ausführungen
  • bauraumoptimiert, hohe Kräfte und Momente
  • prozesssicheres, präzises und mittiges Greifen
  • große Führungslänge der Greifbacken dank Langhub
  • Einstellbarkeit des Öffnungshubes zur Zeitoptimierung
  • doppeltwirkender Greifer mit zwei parallel und gegenläufig wirkenden Kolben
  • als Außen- und Innengreifer geeignet

Anwendungen/Hinweise
  • Baureihe
Parallelgreifer HGPL
  • Positionserkennung
für Näherungsschalter (A)
  • Generation
funktionsoptimiert (B)

Technische Daten
  • Baugröße
14–63 mm
  • Hublänge pro Greifbacken
20–150 mm
  • Temperaturbereich
+5 °C bis +60 °C
  • Betriebsdruck
3–8 bar

Material
  • Greifbacken aus Stahl, nitriert
  • Kolben aus Stahl, hochlegiert
  • Gehäuse aus Aluminium, gleiteloxiert
  • Dichtungen aus NBR, Polyurethan

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken