Menu

Spannlager INA Baureihe 2..NPP ballig

von Schaeffler   |   mehr Spannlager

Drucken
Einreihige, montagefertige Baueinheit mit beidseitiger Abdichtung. Dieses Spannlager auch Einstell-Rillenkugellager genannt, wird auf der Welle mittels Passung fixiert und ist in nahezu allen Industriebranchen z. B. Agrarbau, Holzbearbeitungsmaschinen bis zur Stahlindustrie problemlos einsetzbar.
Einsatzbereich
  • mittlere bis hohe Drehzahlen
  • für Lagerungen mit wechselnder Drehrichtung
  • geeignet für Wellen der Qualität h6 bis h9

Vorteile/Ausführungen
  • Betriebstemperatur
–20 °C bis +100 °C
  • lebensdauergeschmiert
nicht nachschmierbar
  • sphärische Mantelfläche des Lageraußenrings
  • beidseitige Dichtung
  • montagefreundlich
  • Kompensation von Fluchtungsfehlern der Welle in Verbindung
    mit einem auf die Bauform abgestimmten INA-Gehäuse
  • zylindrische Bohrung für Passungssitz
  • hohe Laufruhe

Anwendungen/Hinweise
  • Werks-Nr.-Zusatz
XLXlife

Material
  • Innen- und
    Außenring, Kugeln
gehärteter Wälzlagerstahl 100 Cr6 
  • Käfig
Polyamid PA66 
  • Dichtung
201.., 206.. bis 209.. einteilige Dichtung mit anvulkaniesierter Dichtlippe
 203.. bis 205.., 210..

zwei verzinkte Stahlblechscheiben mit dazwischen-
liegendem NBR-Teil, Dichtlippe axial vorgespannt


Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.