Menu

3/2-Wege-Magnet-Sitzventil DT03

von Duplomatic   |   mehr Wegesitzventile

Drucken
Direktgesteuerte Ventile mit leckagefreiem Sitz können sowohl mit Gleichstrom als auch mit Wechselstrom betrieben werden.
Anwendungen/Hinweise
ACHTUNG: Bei Versorgung des Ventils über Speicher oder ein zu großes Fördervolumen ist der Durchfluss über eine Einsteckblende (Teile-Nr. H88909 oder H88910) in P1 zu drosseln. Für Details siehe technisches Datenblatt DT03 - Kapitel 2 (Kennlinien) und Kapitel 3 (Durchflussmengen).
Technische Daten
  • Nenngröße 
NG 06 (Cetop 05)
  • Durchfluss
max. 25 l/min 
  • Betriebsdruck
max. 250 bar 

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.