Menu
Einfach sicher einkaufen
durch starke Verschlüsselung
24h-Lieferung
für alle Lagerartikel in ganz Österreich
Online-Shop exklusiv für Firmenkunden
mit persönlicher Kundenberatung
250.000 Artikel
rund um die Uhr im Online-Shop
Mann und Frau in einer Besprechung an einem Tisch
Karriere bei Haberkorn
Mit der Business Journey zu deinem Traumberuf
Kampagnen
Produkte und Marken im Fokus
Regal
Ausgabe-Systeme
Ausgabesysteme von Haberkorn – alles immer griffbereit

Wir liefern,
was Sie brauchen

Für Industrie
C-Teile mit höchster Verfügbarkeit für Produktion und Instandhaltung

Für Bau
Abgestimmtes Sortiment für Bau und Baunebengewerbe

Exklusiv für Firmenkunden
Professionelle Beschaffung ausschließlich für Gewerbetreibende

Forum - Qualität zum besten Preis

Mehr zu Forum
Forum Werkzeuge

Neu im Shop: Fein Kernbohrmaschinen

Zu den Produkten
Kernbohrmaschine
Aktuell im Trend
Aktion
Montagehandschuh H-Plus Flex mit Noppen | Montagehandschuhe
angesehen
Gekauft
Montagehandschuh H-Plus Flex mit Noppen

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Montagehandschuhe

Nitrilschaum-beschichteter Arbeitshandschuh mit hervorragendem Tastgefühl und sehr guter Beweglichkeit, optimaler Grip durch Nitril-Noppen. Schutzkategorie II

Knopfzelle | Batterien, Batterieladegeräte
angesehen
Gekauft
Knopfzelle

Batterien, Batterieladegeräte

Hochwertige Batterie mit erstklassiger Qualität und langer Haltbarkeit. Optimale Energiequelle für die unterschiedlichsten Verbraucher, von Taschenrechner und Waage über Uhr und Autoschlüssel bis hin zur Digitalkamera oder zum Garagentüröffner.

2-Ohr-Schlauchklemme | Schlauchschellen, Schlauchklemmen
angesehen
Gekauft
2-Ohr-Schlauchklemme

Oetiker | Schlauchschellen, Schlauchklemmen

2-Ohr-Schlauchklemme mit 2 Pressohren, für Schlauchbefestigung im Nieder- und Mitteldruckbereich, zur Zugentlastung.

Bit für Torx®-Schrauben 1/4", 50 mm, zähhart | Bitsätze, Bits, Bithalter
angesehen
Gekauft
Bit für Torx®-Schrauben 1/4", 50 mm, zähhart

Forum Professional Solutions | Bitsätze, Bits, Bithalter

Besonders für Verschraubungen in Metall und Blech geeignet.


Haberkorn News

Katalog Antriebselemente
Jetzt online ansehen Broschüre herunterladen

Finden Sie alle Kataloge und Info-Broschüren an einem Ort

Zum Download-Center
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt

Weitere Kontaktmöglichkeiten

Allgemeine Anfrage stellen Unser Vertriebsteam
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken