Menu

Bitumen-Kautschuk-Streifen Macfol, selbstklebend

mehr Dichtungsbänder

Drucken
Kaltselbstklebende Dichtungsbahn für seitliche Fugenabdichtungen mit polyesterunterstützter Alufolie und hochklebrigen Allwetter-Harzklebstoffen.
Einsatzbereich
  • Fassadenbau
  • Bauwerksabdichtung im Holzbau, Fertighausbau, Dachdecker, Dachspengler

Vorteile/Ausführungen
  • dampfdicht
  • wasserdicht
  • UV-beständig
  • reißfest

Technische Daten
  • Verarbeitungstemperatur
–10 °C bis + 30 °C
  • Dicke
1,0 mm
  • Flächengewicht
1,7  kg/m2
  • Zugfestigkeit
3,5 N/mm²
  • Reißdehnung
360%
  • sd-Wert
2.445 m

Material
  • Oberfläche aus alu-silber Folie
  • Deckfolie aus HDPE

Downloads

Für Sie interessant

Haftprimer Macfol | Klebehilfsmittel
angesehen
Gekauft
Haftprimer Macfol

Zubehör

Spezialprimer mit hohen Klebeanteilen für hartnäckige Verklebungen und tiefen Temperaturen.