Tesa | Klebebänder, doppelseitig
Reißfestes Gewebeband für raue und unpolare Oberflächen.
Tesa | Klebebänder, doppelseitig
Patentiertes PET-Folienklebeband mit einer biomassebasierten Klebmasse und einem 90%igen PCR-Träger, geeignet bei kritischen Anforderungen wie starke Beanspruchung in allen Branchen.
Tesa | Klebebänder, doppelseitig
Weichmacherbeständiges Polyesterklebeband für raue Oberflächen.
Tesa | Klebebänder, doppelseitig
Universell einsetzbares Gewebeband für fasrige und raue Oberflächen.
Tesa | Klebebänder, doppelseitig
Extra starkes Montageband für den Einsatz in Nasszellenbereichen.
Tesa | Klebebänder, doppelseitig
Universalklebeband für dauerhafte und sichere Befestigungen.
Tesa | Klebebänder, doppelseitig
Feuchtigkeitsbeständiges PE-Schaumstoffklebeband für Verklebungen und Montagen.
Tesa | Klebebänder, doppelseitig
Universell einsetzbares Folienklebeband zum Fixieren und Befestigen.
Für die Auswahl des geeigneten Klebebands ist die Oberflächenenergie der zu verklebenden Materialien besonders wichtig.
Dabei unterscheidet man zwischen:
Oberflächen mit hoher Oberflächenenergie | Metall, Glas |
Oberflächen mit mittlerer Oberflächenenergie | PET, ABS, PVC, Polycarbonat, Polyamid, Polyurethan, Acrylglas |
Oberflächen mit niedriger Oberflächenenergie | Polypropylen, Polyethylen, TPO, PTFE, Acetyl, PBT, Polystyrol, EPDM-Gummi |
1. Reinigen der Oberflächen mit einem geeigneten Reinigungsmittel
2. Klebeband auf die zu verklebende Oberfläche auflegen, strammziehen, aber nicht überdehnen
3. Klebeband mit ca. 20 N/cm² gut andrücken bzw. anrollen
4. Die Schutzabdeckung in einem Stück entfernen und nicht auf die Klebefläche greifen
5. Fügepartner aufbringen und mit ca. 20 N/cm² andrücken. Lufteinschlüsse unbedingt vermeiden
6. Klebverbindung aushärten lassen
Die Hälfte der Endklebekraft wird nach ca. 20 Minuten erreicht, nach ca. 72 Stunden tritt die volle Klebekraft ein. Durch Einbringen von Wärme kann die Wartezeit verkürzt werden.
Grundsätzlich wird der Einsatz eines Primers bei sehr hoch beanspruchten Klebeverbindungen empfohlen. Jedoch gibt es bereits doppelseitige Klebebänder wie die LSE-Serien von 3M, wo darauf in vielen Anwendungsfällen verzichtet werden kann.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!