Menu

Schnittschutz-Bundhose FOREST

von Kübler Workwear   |   mehr Forstschutzkleidung

Drucken
Ergonomische Schnittschutzhose mit CORDURA®-Verstärkungen und Reflex-Elementen seitlich unterhalb vom Knie im "Shark"-Design.
Vorteile/Ausführungen
  • Ventilationseinsätze aus Softshell und Mesh oberhalb Kniekehle für optimalen Temperaturausgleich
  • zwei Seitentaschen mit Reißverschluss, Eingriffe mit CORDURA®-Verstärkung
  • Gesäßtasche mit Reißverschluss, Patte und Druckknöpfen, rechts
  • lose Meterstabtasche aus CORDURA®-Verstärkung mit Öffnung für Motorsägen-Schlüssel, rechts
  • geräumige Schenkeltasche mit Patte und Druckknöpfen, links
  • elastischer Bundeinsatz mit Nierenschutz
  • vorgeformte Knie mit CORDURA®-Verstärkung
  • Innenbein mit Saumverstärkung aus CORDURA®
  • integrierte Gamasche aus Mesh mit Haken zur Kniebefestigung, als Schmutz- und Insektenschutz
  • 3 Kordel-Einsätze am Bund zur Befestigung von Hosenträgern
  • Bund mit 2 Druckknöpfen und innenliegendem Konterknopf für sicheren Verschluss
  • Schlitz mit Reißverschluss
  • ergonomisch geformte, griffige Zipper
  • Belastungspunkte mit Riegeln gesichert
  • Lagen Schnittschutz: 9

Material
  • Oberstoff 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
    Grammatur ca. 270 g/m²

Pflegehinweise
h#91C
Zertifizierungen

EN ISO 11393-2:2018 Klasse 1, Form A Einfach NachhaltigerFAIRTRADEÖko-Tex® Standard 100kwf-Standard


Begründung Nachhaltigkeit
Kübler ist ein mittelständischer deutscher Workwear-Hersteller, der sich der Nachhaltigkeit verschrieben hat. Schadstofffreie Produkte sind mit dem Oeko-Tex®-Label zertifiziert. STeP- und Fair-Wear-Foundation-Mitgliedschaften belegen höchste Ansprüche bezüglich Nachhaltigkeit.

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.