Noch kein Konto bei Haberkorn?
Unser Online-Shop ist ausschließlich Geschäftskunden mit UID vorbehalten - in Österreich auch ohne UID.
Jetzt anmelden oder kostenlos registrieren
Knipex | Pinzetten
Antimagnetische Pinzette für besonders feine Montagearbeiten im Elektronikbereich.
Antimagnetische Pinzette (temperaturbeständig bis +130 °C) speziell für Bestückungsarbeiten im Elektronikbereich.
Antimagnetische Pinzette speziell für Bestückungsarbeiten im Elektronikbereich.
Oberflächenwiderstand 105 Ω, für feine Montagearbeiten in elektrostatisch geschützten Bereich. Mit mattierten Griffen für einen besseren Halt.
Oberflächenwiderstand 105 Ω, für feine Montagearbeiten im elektrostatisch geschützten Bereich. Mit mattierten Griffen für einen besseren Halt.
Isoliert und geprüft nach IEC DIN EN 60 900 bis 1.000 Volt. Tauchisolierte Pinzette aus Federstahl für feine Montagearbeiten.
Gut klemmend, universell verwendbar. Mit geriffelten Griffen für einen besseren Halt.
Pinzetten
Krallengreifer mit 3 Greifbacken und einer Öffnung von bis zu 15 mm. Durch den Federdruck werden die Teile selbstständig festgehalten.
Ihr persönlicher ProduktexperteJetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!
Weitere Kontaktmöglichkeiten
H-Plus - Die Haberkorn Eigenmarke
Forum - Qualität zum besten Preis
Oberflächen bearbeiten
Fächerscheiben – praktische Anwendung
Trennscheiben – die richtige Anwendung
Haberkorn EM Tippspiel