Menu

Druckluftwerkzeuge von Tjep

Produkte filtern in Druckluftwerkzeuge von Tjep
Hersteller: Tjep Alle zurücksetzen
1-20 von 34 Produkten
in Druckluftwerkzeuge von Tjep
Zur ListenansichtZur Kachelansicht
Betonnagler CP-40 GAS 3G | Druckluftnagelgeräte, Druckluftklammergeräte
angesehen
Gekauft
Betonnagler CP-40 GAS 3G

Tjep | Druckluftnagelgeräte, Druckluftklammergeräte

Kraftvoller, leistungsstarker Akku-Betonnagler für die professionelle Anwendung im Trockenbau.

Tjep
Teilenummer M93961
Coilnagler PC 90 | Druckluftnagelgeräte, Druckluftklammergeräte
angesehen
Gekauft
Coilnagler PC 90

Tjep | Druckluftnagelgeräte, Druckluftklammergeräte

Kraftvoller Druckluftnagler mit Einzel- und Kontaktauslösung für Holzverkleidungen wie z. B. Holztafeln, Paletten, Platten. Für 15° Coil-Nägel CD16.

Tjep
Teilenummer 716114
Coilnagler CN 70 | Druckluftnagelgeräte, Druckluftklammergeräte
angesehen
Gekauft
Coilnagler CN 70

Tjep | Druckluftnagelgeräte, Druckluftklammergeräte

Robustes Magazin.

Tjep
Teilenummer 768234
Coilnagler CN 100 EPAL | Druckluftnagelgeräte, Druckluftklammergeräte
angesehen
Gekauft
Coilnagler CN 100 EPAL

Tjep | Druckluftnagelgeräte, Druckluftklammergeräte

Nach unten gerichtete Ausblasöffnung.

Tjep
Teilenummer 716121
Coilnagler ZE65 | Druckluftnagelgeräte, Druckluftklammergeräte
angesehen
Gekauft
Coilnagler ZE65

Tjep | Druckluftnagelgeräte, Druckluftklammergeräte

Einstellbare Ausblasöffnung.

Tjep
Teilenummer A75319
Coilnagler PC 90 Excellent | Druckluftnagelgeräte, Druckluftklammergeräte
angesehen
Gekauft
Coilnagler PC 90 Excellent

Tjep | Druckluftnagelgeräte, Druckluftklammergeräte

Leistungsstarker Druckluftnagler mit Einzel- und Kontaktauslösung für Holzverkleidungen wie z. B. Holztafeln, Paletten, Platten. Für 15° Coil-Nägel CD16.

Tjep
Teilenummer F67993
Coilnagler PC 90 Excellent, Aktions-Set | Druckluftnagelgeräte, Druckluftklammergeräte
angesehen
Gekauft
Coilnagler PC 90 Excellent, Aktions-Set

Tjep | Druckluftnagelgeräte, Druckluftklammergeräte

Leistungsstarker Druckluftnagler mit Einzel- und Kontaktauslösung für Holzverkleidungen wie z. B. Holztafeln, Paletten, Platten. Für 15°-Coil-Nägel CD16.

Tjep
Teilenummer F71776
Coilnagler PC 90 Aktions-Set, High Pressure | Druckluftnagelgeräte, Druckluftklammergeräte
angesehen
Gekauft
Coilnagler PC 90 Aktions-Set, High Pressure

Tjep | Druckluftnagelgeräte, Druckluftklammergeräte

Kraftvoller Druckluftnagler mit Einzel- und Kontaktauslösung für Holzverkleidungen wie z. B. Holztafeln, Paletten, Platten. Für 15°-Coil-Nägel CD16.

Tjep
Teilenummer M66295
Coilnagler PC 90 HP 2 G | Druckluftnagelgeräte, Druckluftklammergeräte
angesehen
Gekauft
Coilnagler PC 90 HP 2 G

Tjep | Druckluftnagelgeräte, Druckluftklammergeräte

Leichter, kompakter und kraftvoller High-Pressure Nagler mit Einzel- und Kontaktauslösung für Holzverkleidungen wie z. B. Platten, Panele, Paletten, Kisten und Fachlattungen. Für draht- und plastikgebundene Nägel.

Tjep
Teilenummer F19391
Klammernagler 80/16 | Druckluftnagelgeräte, Druckluftklammergeräte
angesehen
Gekauft
Klammernagler 80/16

Tjep | Druckluftnagelgeräte, Druckluftklammergeräte

Kleiner, handlicher Druckluftnagler mit Einzelauslösung für Pappe, Folie, Leisten, Polster. Für Klammer KL800.

Tjep
Teilenummer A74945
Klammergerät BE 90/40 | Druckluftnagelgeräte, Druckluftklammergeräte
angesehen
Gekauft
Klammergerät BE 90/40

Tjep | Druckluftnagelgeräte, Druckluftklammergeräte

Kleiner, handlicher Druckluftnagler mit extra hoher Schlagkraft. Bestens geeignet zum Verschiessen im Nutbereich des Panelbrettes durch Spezialnase. Für Klammer K90.

Tjep
Teilenummer C50870
Klammergerät BN 90/40 | Druckluftnagelgeräte, Druckluftklammergeräte
angesehen
Gekauft
Klammergerät BN 90/40

Tjep | Druckluftnagelgeräte, Druckluftklammergeräte

Kleiner, handlicher Druckluftnagler mit Kontaktauslösung. Bestens geeignet zum Verschießen im Nutbereich des Panelbrettes durch Spezialnase. Für Klammer K90, KL6000.

Tjep
Teilenummer A49967
Klammergerät MF-14/160 | Druckluftnagelgeräte, Druckluftklammergeräte
angesehen
Gekauft
Klammergerät MF-14/160

Tjep | Druckluftnagelgeräte, Druckluftklammergeräte

Robustes, leistungsstarkes Klammergerät mit Einzelauslösung. Für Klammer KBS, BS29000.

Tjep
Teilenummer H62273
Klammergerät PG 50/14 | Druckluftnagelgeräte, Druckluftklammergeräte
angesehen
Gekauft
Klammergerät PG 50/14

Tjep | Druckluftnagelgeräte, Druckluftklammergeräte

Kleines, handliches Klammergerät mit Einzelauslösung für Pappe, Folie, Leisten, Polster. Für Klammer K50.

Tjep
Teilenummer 897243
Klammergerät PQZ-64 | Druckluftnagelgeräte, Druckluftklammergeräte
angesehen
Gekauft
Klammergerät PQZ-64

Tjep | Druckluftnagelgeräte, Druckluftklammergeräte

Benutzerfreundliches Klammergerät mit Einzel- und Kontaktauslösung für den konstruktiven Holzbau zur Befestigung von Gipskarton-/Gipsfaser-/OSB-Platten. Für Klammern KG700, KB7, KQ.

Tjep
Teilenummer 813193
Klammergerät 90/40 | Druckluftnagelgeräte, Druckluftklammergeräte
angesehen
Gekauft
Klammergerät 90/40

Tjep | Druckluftnagelgeräte, Druckluftklammergeräte

Ergonomisches Klammergerät mit Einzel- und Kontaktauslösung für Platten, Holztafeln, Rahmen. Für Klammer K90, KL6000.

Tjep
Teilenummer 893008
Klammernagler ES-500/40 | Druckluftnagelgeräte, Druckluftklammergeräte
angesehen
Gekauft
Klammernagler ES-500/40

Tjep | Druckluftnagelgeräte, Druckluftklammergeräte

Kompaktes Klammergerät mit Kontaktauslösung, ideal für Leisten, Platten, Rahmen, Zäune. Für Klammer KL500.

Tjep
Teilenummer A74701
Streifennagler FH 130 | Druckluftnagelgeräte, Druckluftklammergeräte
angesehen
Gekauft
Streifennagler FH 130

Tjep | Druckluftnagelgeräte, Druckluftklammergeräte

Leistungsstarker Druckluftnagler mit Einzelauslösung für Dächer und Fassaden, Holzrahmen, Schalung und andere schwere Aufgaben. Für 21° Streifennägel NK20.

Tjep
Teilenummer 813174
Streifennagler FH 21/90 LW | Druckluftnagelgeräte, Druckluftklammergeräte
angesehen
Gekauft
Streifennagler FH 21/90 LW

Tjep | Druckluftnagelgeräte, Druckluftklammergeräte

Leistungsstarker Allzwecknagler mit Einzel- und Kontaktauslösung für Verschalung, Holzbekleidung, Böden. Für 21° Streifennägel NK20.

Tjep
Teilenummer 852260
Streifennagler FH 160 | Druckluftnagelgeräte, Druckluftklammergeräte
angesehen
Gekauft
Streifennagler FH 160

Tjep | Druckluftnagelgeräte, Druckluftklammergeräte

Kraftvoller Druckluftnagler mit Einzelauslösung. Für 21° Streifennägel NK20.

Tjep
Teilenummer 813180
1-20 von 34 Produkten

Häufig gestellte Fragen

Unsere Fachexpertinnen und Fachexperten bringen es auf den Punkt

Thomas Sessel
Thomas Sessel
Haberkorn Experte für Druckluftwerkzeuge

Druckluftwerkzeuge – auf lange Sicht eine gute Wahl

Druckluftwerkzeuge sind neben Akku-Werkzeugen und kabelgebundenen Werkzeugen eine wichtige Werkzeug-Variante. Sie bieten dieselbe Vielfalt wie die elektrischen Alternativen, warten aber mit nicht zu vernachlässigenden Vorteilen auf – die Nachteile fallen dagegen kaum ins Gewicht. Egal ob Druckluftschleifer, Druckluftsägen, Druckluft-Bohrmaschinen oder Druckluftnagler, fast alle Werkzeuge sind auch mit Luft-Power statt Strom erhältlich.

Auf einen Blick
    Mann, der mit einem Druckluft-Nietgerät von Gesipa in einer Werkstatt arbeitet
    Die Arbeit mit Druckluft wird auch Pneumatik genannt. Luft gibt es in ausreichender Menge und sie kann sehr gut gespeichert und bereitgestellt werden. Außerdem sind Druckluftwerkzeuge leicht, handlich, leistungsstark und unempfindlich – das macht sie zu perfekten Begleitern während der Arbeit.

    Die Vorteile und Nachteile von Druckluftwerkzeugen

    • Kosten: Vom im Vergleich zunächst hoch erscheinenden Anschaffungspreis sollte man sich nicht beirren lassen, denn langfristig sind Betriebs- und Wartungskosten bei Druckluftwerkzeugen deutlich geringer als bei Elektrowerkzeugen. Außerdem können Reparaturen meist selbst durchgeführt werden, womit hohe Reparaturkosten wegfallen.

    • Ergonomie: Speziell bei Arbeiten mit schweren Werkzeugen wie bspw. Schleifmaschinen ist die Belastung für den Anwender sehr hoch – diese Belastung kann durch Druckluftgeräte minimiert werden, da sie meist kleiner und leichter sind als Elektrowerkzeuge.

    • Produktivität und Leistung: Druckluftwerkzeuge können über lange Zeit die gewünschte Leistung ohne Leistungsverlust erbringen, während Elektrowerkzeuge im Dauerbetrieb überhitzen und dadurch Folgeschäden entstehen können. Außerdem kommt bei Elektrowerkzeugen oft nicht die ganze Leistung der vom Akku oder über das Kabel zugeführten Energie vorne am Werkzeug an. Sie haben also einen recht hohen Leistungsverlust.

    • Unempfindlich: Bei Druckluftwerkzeugen erfolgt die Kühlung im Gegensatz zu Elektrowerkzeugen nicht über einen Luftstrom, wodurch keine Fremdpartikel in die Geräte gelangen können. Daher sind Druckluftwerkzeuge unempfindlicher gegen Staub, Feuchtigkeit und Hitze.

    • Sicherheit: Speziell bei Arbeiten in gefährlichen, leicht entzündlichen Atmosphären (bspw. Silos oder Tanks) haben Druckluftwerkzeuge den entscheidenden Vorteil, dass keine Funken entstehen können.

    • Mobilität: Hier haben Druckluftwerkzeuge das Nachsehen. Sie sind immer an einen Kompressor oder eine zentrale Druckluftversorgung mit diversen Abgabestellen gebunden, wohingegen Strom unkompliziert zur Verfügung steht – in Form von Akkus sogar an abgelegenen Arbeitsplätzen.

    Mann, der mit einem Druckluft-Schlagschrauber Autoreifen montiert
    Besonders bei Arbeiten, die immer am gleichen Platz stattfinden und in Intervallen passieren, spielen Druckluftwerkzeuge ihre volle Stärke aus.

    Richtige Wartung und Pflege von Druckluftwerkzeugen

    Druckluftwerkzeuge sind wartungsarm – das wichtigste Kriterium für eine lange Lebensdauer ist die Qualität der Druckluft. Druckluftgeräte benötigen üblicherweise eine ständige Schmierung, diese wird erzielt, indem der Druckluft mithilfe einer Wartungseinheit Öl zugeführt wird. Natürlich gibt es auch Anwendungen, bei der diese Art der Schmierung nicht möglich bzw. auch nicht erwünscht ist, bspw. bei Druckluft-Farbspritzpistolen.

    Druckluftnagler mit passendem Druckluftschlauch auf einer Werkbank

    Wenn ein Druckluftwerkzeug längere Zeit nicht verwendet wird, sollte es auf jeden Fall trocken gelagert werden, um Schäden durch Korrosion zu vermeiden. Bei dieser Gelegenheit kann auch eine einfache Wartung durchgeführt werden, um die wenigen Verschleißteile zu prüfen und gegebenenfalls auszutauschen. Durch eine Sichtprüfung können bspw. Kupplungen und Schläuche sowie diverse Kleinteile an den Werkzeugen wie Druckschalter oder Düsen überprüft werden. Bei den Verbindungsteilen kann zusätzlich zur Sichtprüfung auch ein Lecksuchspray zur Identifizierung von Leckagen verwendet werden.