Menu

Kegelsenker HSS-Co blank, Form C 90°

von Forum Professional Solutions   |   mehr Senker

Drucken
Geeignet für universelle, ratter- und gratfreie Ansenk-, Versenk- und Entgratarbeiten in einem Zug, in den gängigsten Werkstoffen.
Einsatzbereich
sehr gut geeignetgeeignet
Stahl <850 N/mm²
Stahl <1.000 N/mm²
Stahl <1.200 N/mm²
Stahl <1.400 N/mm²
Stahl <52 HRC
Stahl <56 HRC
Stahl <62 HRC
Stahl >62 HRC
INOX
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle
Gusseisen
Alu, NE-Metalle, NE-Leg.
Kupfer, Messing, Bronze
Kunststoffe
Emulsion
Öl
Luft
ohne Kühlung
Die Eignung für die Materialgruppen dient als Information und Auswahlhilfe. Durch die Vielzahl der Materialien und unterschiedlichen Bearbeitungsumstände kann es zu Abweichungen in den Ergebnissen kommen. Sollten Sie sich unsicher sein oder Unterstützung benötigen, nehmen Sie gerne mit uns Kontakt auf.

Vorteile/Ausführungen
  • Zylinderschaft
  • mit Span- und Freiwinkel
  • axial und radial hinterschliffen
  • gerade genutet
  • hohe Wärmebeständigkeit

Technische Daten
  • Spitzenwinkel
90°

Material
  • HSS-Co, blank (Schnellarbeitsstahl mit Kobaltlegierung)

DIN 335-CHSS-CoKegelsenker 90°ZähnezahlZylinderschaft


Downloads

Für Sie interessant

Schneidöl-Spray VASCOMILL 42 | Nichtwassermischbare Kühlschmierstoffe
angesehen
Gekauft
Schneidöl-Spray VASCOMILL 42

Blaser Dazu passt

Hochleistungsschneidöl aus der Spraydose für unterschiedlichste Anwendungen wie Fräsen, Drehen, Bohren, Reiben, Gewindeschneiden, Sägen und Stanzen.

Senker
Das könnte Sie auch interessieren
Kegelsenker-Satz HSS-E blank, Form C 90° | Senker
angesehen
Gekauft
Kegelsenker-Satz HSS-E blank, Form C 90°

Forum Professional Solutions Das könnte Sie auch interessieren

Entgratsenker mit drei Schneiden für eine gleichmäßige, runde Senkung mit glatter Oberfläche.

Kegelsenker HSS blank, Form C 90° | Senker
angesehen
Gekauft
Kegelsenker HSS blank, Form C 90°

Forum Professional Solutions | Senker

Geeignet für universelle, ratter- und gratfreie Ansenk-, Versenk- und Entgratarbeiten in einem Zug, in den gängigsten Werkstoffen.

Kegelsenker HSS, lang, Form C 90° | Senker
angesehen
Gekauft
Kegelsenker HSS, lang, Form C 90°

Forum Professional Solutions | Senker

Langer Kegelsenker geeignet für universelle, ratter- und gratfreie Ansenk-, Versenk- und Entgratarbeiten in einem Zug, in den gebräuchlichsten Werkstoffen.

Kegelsenker HSS TiN, Form C 90° | Senker
angesehen
Gekauft
Kegelsenker HSS TiN, Form C 90°

Forum Professional Solutions | Senker

Geeignet für universelle, ratter- und gratfreie Ansenk-, Versenk- und Entgratarbeiten in einem Zug, in den gängigsten Werkstoffen.

Kegelsenker HSS TiAlN, Form C 90° | Senker
angesehen
Gekauft
Kegelsenker HSS TiAlN, Form C 90°

Forum Professional Solutions | Senker

Geeignet für universelle, ratter- und gratfreie Ansenk-, Versenk- und Entgratarbeiten in einem Zug, in den gängigsten Werkstoffen.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken