Menu

HSS-Metallkreissägeblatt grobgezahnt, mit Vor- und Nachschneider

von KTS Sägetechnik   |   mehr Metallsägebänder, Metallkreissägeblätter

Drucken
Zum Trennen und Sägen von dickwandigen Werkstoffen bei mittleren bis großen Schnitttiefen. Hohe Zerspanungsleistung durch Spanteilung.
Einsatzbereich
sehr gut geeignetgeeignet
Stahl <850 N/mm²
Stahl <1.000 N/mm²
Stahl <1.200 N/mm²
Stahl <1.400 N/mm²
Stahl <52 HRC
Stahl <56 HRC
Stahl <62 HRC
Stahl >62 HRC
INOX
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle
Gusseisen
Alu, NE-Metalle, NE-Leg.
Kupfer, Messing, Bronze
Kunststoffe
Emulsion
Öl
Luft
ohne Kühlung
Die Eignung für die Materialgruppen dient als Information und Auswahlhilfe. Durch die Vielzahl der Materialien und unterschiedlichen Bearbeitungsumstände kann es zu Abweichungen in den Ergebnissen kommen. Sollten Sie sich unsicher sein oder Unterstützung benötigen, nehmen Sie gerne mit uns Kontakt auf.

Vorteile/Ausführungen
  • Form C = Bogenzahn mit Vor- und Nachschneider, grob gezahnt
  • Keilnuten-Herstellungsgenauigkeit nach DIN 1840
  • gehärtet (63-65 HRC)
  • mehrfach angelassen
  • feinstgeschliffen
  • hohlgeschliffen
  • ohne Nebenlöcher

Technische Daten
  • Passung Sägeblatt-Ø
J15

Material
  • HSS-DMo5, blank (Schnellarbeitsstahl)

DIN 1838-CHSS DM05Schneidenanzahl


Downloads

Für Sie interessant

HSS-Metallkreissägeblatt fein gezahnt | Metallsägebänder, Metallkreissägeblätter
angesehen
Gekauft
HSS-Metallkreissägeblatt fein gezahnt

Stark | Metallsägebänder, Metallkreissägeblätter

Zum Trennen und Sägen von dünnwandigen Werkstoffen bei geringen Schnitttiefen.

HSS-Metallkreissägeblatt grob gezahnt | Metallsägebänder, Metallkreissägeblätter
angesehen
Gekauft
HSS-Metallkreissägeblatt grob gezahnt

Stark | Metallsägebänder, Metallkreissägeblätter

Zum Trennen und Sägen von dickeren Werkstoffen bei größeren Schnitttiefen.

Metallkreissägeblatt, HSS-Co, Stark | Metallsägebänder, Metallkreissägeblätter
angesehen
Gekauft
Metallkreissägeblatt, HSS-Co, Stark

Metallsägebänder, Metallkreissägeblätter

Standard-Metallkreissägeblatt mit kombinierten Mitnahmelöchern, passend für viele Maschinen.

Metallkreissägeblatt, HSS-Co, Forum | Metallsägebänder, Metallkreissägeblätter
angesehen
Gekauft
Metallkreissägeblatt, HSS-Co, Forum

Forum Professional Solutions | Metallsägebänder, Metallkreissägeblätter

Standard-Metallkreissägeblatt mit kombinierten Mitnahmelöchern, passend für viele Maschinen.

Metallkreissägeblatt, HSS-DMo5, Stark | Metallsägebänder, Metallkreissägeblätter
angesehen
Gekauft
Metallkreissägeblatt, HSS-DMo5, Stark

Metallsägebänder, Metallkreissägeblätter

Standard-Metallkreissägeblatt mit kombinierten Mitnahmelöchern, passend für viele Maschinen.

Metallkreissägeblatt, HSS-DMo5, Forum | Metallsägebänder, Metallkreissägeblätter
angesehen
Gekauft
Metallkreissägeblatt, HSS-DMo5, Forum

Forum Professional Solutions | Metallsägebänder, Metallkreissägeblätter

Standard-Metallkreissägeblatt mit kombinierten Mitnahmelöchern, passend für viele Maschinen.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken