Menu

Schneideisen HSS, Metrisch

von Forum Professional Solutions   |   mehr Gewindeschneidewerkzeuge

Drucken
Schneidklinge zum Schneiden von metrischen ISO-Regelgewinden nach DIN 13.
Einsatzbereich
sehr gut geeignetgeeignet
Stahl <850 N/mm²
Stahl <1.000 N/mm²
Stahl <1.200 N/mm²
Stahl <1.400 N/mm²
Stahl <52 HRC
Stahl <56 HRC
Stahl <62 HRC
Stahl >62 HRC
INOX
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle
Gusseisen
Alu, NE-Metalle, NE-Leg.
Kupfer, Messing, Bronze
Kunststoffe
Emulsion
Öl
Luft
ohne Kühlung
Die Eignung für die Materialgruppen dient als Information und Auswahlhilfe. Durch die Vielzahl der Materialien und unterschiedlichen Bearbeitungsumstände kann es zu Abweichungen in den Ergebnissen kommen. Sollten Sie sich unsicher sein oder Unterstützung benötigen, nehmen Sie gerne mit uns Kontakt auf.

Vorteile/Ausführungen
  • ab M 3 mit Schälanschnitt
  • Anschnitt 1,75 x Steigung auf beiden Seiten
  • geschlossene, vorgeschlitzte Form
  • lehrenhaltiges Außengewinde

Material
  • HSS blank, Hochleistungsschnellarbeitsstahl

DIN 13DIN EN 22568HSSGewindeartenFlankenwinkel


Downloads

Für Sie interessant

Schneidöl-Spray VASCOMILL 42 | Nichtwassermischbare Kühlschmierstoffe
angesehen
Gekauft
Schneidöl-Spray VASCOMILL 42

Blaser Dazu passt

Hochleistungsschneidöl aus der Spraydose für unterschiedlichste Anwendungen wie Fräsen, Drehen, Bohren, Reiben, Gewindeschneiden, Sägen und Stanzen.

Gewindeschneidapparat | Bohrfutter, Gewindeschneidapparate
angesehen
Gekauft
Gewindeschneidapparat

Tapmatic Dazu passt

Zum Gewindeschneiden auf allen Tisch- und Ständerbohrmaschinen, bei denen mit Handvorschub gearbeitet wird und die Drehrichtung der Bohrmaschinenspindel nicht umgekehrt werden kann.

Schneideisenhalter mit Schraube | Gewindeschneidewerkzeuge
angesehen
Gekauft
Schneideisenhalter mit Schraube

Forum Professional Solutions Dazu passt

Aufnahme für geschlossene und geschlitzte Schneideisen nach EN 22568 und EN 24801 zum Fertigen von Außengewinde von Hand.

Windeisen Feinzink-Druckguss, verstellbar | Gewindeschneidewerkzeuge
angesehen
Gekauft
Windeisen Feinzink-Druckguss, verstellbar

Forum Professional Solutions Dazu passt

Handwerkzeug zur Aufnahme von Handgewindebohrer und -reibahlen mit Vierkantschaft.

Schneideisen HSS, Metrisch-fein | Gewindeschneidewerkzeuge
angesehen
Gekauft
Schneideisen HSS, Metrisch-fein

Forum Professional Solutions | Gewindeschneidewerkzeuge

Schneidklinge zum Schneiden von metrischen ISO-Feingewinden nach DIN 13.

Schneideisen HSS-E, Metrisch, nitriert | Gewindeschneidewerkzeuge
angesehen
Gekauft
Schneideisen HSS-E, Metrisch, nitriert

Forum Professional Solutions | Gewindeschneidewerkzeuge

Schneidklinge zum Schneiden von metrischen ISO-Regelgewinden nach DIN 13.

Schneideisen HSS-E, Metrisch-fein, nitriert | Gewindeschneidewerkzeuge
angesehen
Gekauft
Schneideisen HSS-E, Metrisch-fein, nitriert

Forum Professional Solutions | Gewindeschneidewerkzeuge

Schneidklinge zum Schneiden von metrischen ISO-Feingewinden nach DIN 13.

Schneideisen HSS, Metrisch, links | Gewindeschneidewerkzeuge
angesehen
Gekauft
Schneideisen HSS, Metrisch, links

Forum Professional Solutions | Gewindeschneidewerkzeuge

Schneidklinge zum Schneiden von metrischen ISO-Linksgewinden nach DIN 13.

Schneideisen HSS, Metrisch, Sechskant | Gewindeschneidewerkzeuge
angesehen
Gekauft
Schneideisen HSS, Metrisch, Sechskant

Forum Professional Solutions | Gewindeschneidewerkzeuge

Schneidklinge zum Schneiden von metrischen ISO-Regelgewinden nach DIN 13.

Schneideisen HSS, Whitworth-Rohrgewinde, Sechskant | Gewindeschneidewerkzeuge
angesehen
Gekauft
Schneideisen HSS, Whitworth-Rohrgewinde, Sechskant

Forum Professional Solutions | Gewindeschneidewerkzeuge

Schneidklinge zum Schneiden von Whitworth-Rohrgewinden nach DIN EN ISO 228.

Schneideisen HSS, Whitworth-Rohrgewinde | Gewindeschneidewerkzeuge
angesehen
Gekauft
Schneideisen HSS, Whitworth-Rohrgewinde

Forum Professional Solutions | Gewindeschneidewerkzeuge

Schneidklinge zum Schneiden von Whitworth-Rohrgewinden nach DIN EN ISO 228.

Schneideisen HSS, UNC | Gewindeschneidewerkzeuge
angesehen
Gekauft
Schneideisen HSS, UNC

Forum Professional Solutions | Gewindeschneidewerkzeuge

Schneidklinge zum Schneiden von UNC-Grobgewinde nach ANSI B1.1

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken