Menu

Gewindebohrer und Schneidmuttern-Satz HSS-G, M 3–M 20, HexTap, 22-teilig

von Völkel   |   mehr Gewindeschneidewerkzeuge

Drucken
Gewindeschneidwerkzeug zum Herstellen von metrischen ISO-Regelgewinden nach DIN 13.
Einsatzbereich
sehr gut geeignetgeeignet
Stahl <850 N/mm²
Stahl <1.000 N/mm²
Stahl <1.200 N/mm²
Stahl <1.400 N/mm²
Stahl <52 HRC
Stahl <56 HRC
Stahl <62 HRC
Stahl >62 HRC
INOX
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle
Gusseisen
Alu, NE-Metalle, NE-Leg.
Kupfer, Messing, Bronze
Kunststoffe
Emulsion
Öl
Luft
ohne Kühlung
Die Eignung für die Materialgruppen dient als Information und Auswahlhilfe. Durch die Vielzahl der Materialien und unterschiedlichen Bearbeitungsumstände kann es zu Abweichungen in den Ergebnissen kommen. Sollten Sie sich unsicher sein oder Unterstützung benötigen, nehmen Sie gerne mit uns Kontakt auf.

Vorteile/Ausführungen
  • zum Schneiden von Außen- und Innengewinden
  • Schneidmuttern nach DIN 382 mit der Gewindetoleranz 6g
  • Gewindebohrer M 3–M 10 nach Werksnorm mit der Gewindetoleranz ISO 2 6H
  • doppelseitiger Gewindebohrer M 12–M 20 nach Werksnorm als Vor- und Fertigschneider in einem Werkzeug mit der Gewindetoleranz ISO 2 6H

Material
  • HSS-G blank, Hochleistungsschnellarbeitsstahl geschliffen

Lieferumfang
  • 6 Stk. Gewindebohrer-Bit 1/4"-Aufnahme M 3 / M 4 / M 5 / M 6 / M 8 / M 10
  • 5 Stk. Gewindebohrer M 12 / M 14 / M 16 / M 18 / M 20
  • 11 Stk. Schneidmuttern M 3 / M 4 / M 5 / M 6 / M 8 / M 10 / M 12 / M 14 / M 16 / M 18 / M 20
  • Holzkassette

HSSMWerksnormDIN 382


Downloads

Für Sie interessant

Schneidöl-Spray VASCOMILL 42 | Nichtwassermischbare Kühlschmierstoffe
angesehen
Gekauft
Schneidöl-Spray VASCOMILL 42

Blaser Dazu passt

Hochleistungsschneidöl aus der Spraydose für unterschiedlichste Anwendungen wie Fräsen, Drehen, Bohren, Reiben, Gewindeschneiden, Sägen und Stanzen.

Gewindeschneidapparat | Bohrfutter, Gewindeschneidapparate
angesehen
Gekauft
Gewindeschneidapparat

Tapmatic Dazu passt

Zum Gewindeschneiden auf allen Tisch- und Ständerbohrmaschinen, bei denen mit Handvorschub gearbeitet wird und die Drehrichtung der Bohrmaschinenspindel nicht umgekehrt werden kann.

Windeisen Feinzink-Druckguss, verstellbar | Gewindeschneidewerkzeuge
angesehen
Gekauft
Windeisen Feinzink-Druckguss, verstellbar

Forum Professional Solutions Dazu passt

Handwerkzeug zur Aufnahme von Handgewindebohrer und -reibahlen mit Vierkantschaft.

Gewindebohrer-Satz HSS-G, doppelseitig, M 3–M 20, HexTap, 11-teilig | Gewindeschneidewerkzeuge
angesehen
Gekauft
Gewindebohrer-Satz HSS-G, doppelseitig, M 3–M 20, HexTap, 11-teilig

Völkel | Gewindeschneidewerkzeuge

Gewindebohrer zum Schneiden von metrischen ISO-Regelgewinden nach DIN 13.

Gewindebohrer und Schneidmuttern-Satz HSS-G, doppelseitig, BSP, HexTap, 12-teilig | Gewindeschneidewerkzeuge
angesehen
Gekauft
Gewindebohrer und Schneidmuttern-Satz HSS-G, doppelseitig, BSP, HexTap, 12-teilig

Völkel | Gewindeschneidewerkzeuge

Gewindeschneidwerkzeug zum Herstellen von Whitworth-Rohrgewinden nach DIN ISO 228.

Gewindebohrer-Satz HSS-G, doppelseitig, BSP, HexTap, 6-teilig | Gewindeschneidewerkzeuge
angesehen
Gekauft
Gewindebohrer-Satz HSS-G, doppelseitig, BSP, HexTap, 6-teilig

Völkel | Gewindeschneidewerkzeuge

Gewindebohrer-Bit zum Schneiden von Whitworth-Rohrgewinden nach DIN ISO 228.

Einschnittgewindebohrer-Bit-Satz HSS-G, M 3–M 10,Hex Tap S, 6-teilig | Gewindeschneidewerkzeuge
angesehen
Gekauft
Einschnittgewindebohrer-Bit-Satz HSS-G, M 3–M 10,Hex Tap S, 6-teilig

Völkel | Gewindeschneidewerkzeuge

Gewindeschneidwerkzeug zum Herstellen von metrischen ISO-Regelgewinden nach DIN 13.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken