Menu

Schaftfräser VHM Z3, Stock, extralang, 30°, TiAlN

von R. Stock   |   mehr Fräser

Drucken
Zum Fräsen von Nuten sowie für die universelle Bearbeitung bei besonders großen Frästiefen von bis zu 3 x d.
Einsatzbereich
sehr gut geeignetgeeignet
Stahl <850 N/mm²
Stahl <1.000 N/mm²
Stahl <1.200 N/mm²
Stahl <1.400 N/mm²
Stahl <52 HRC
Stahl <56 HRC
Stahl <62 HRC
Stahl >62 HRC
INOX
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle
Gusseisen
Alu, NE-Metalle, NE-Leg.
Kupfer, Messing, Bronze
Kunststoffe
Emulsion
Öl
Luft
ohne Kühlung

Vorteile/Ausführungen
  • Schaft nach DIN 6535-HA
  • mit Zentrumschnitt
  • 50 % höherer Vorschub gegenüber Zweischneidern

Anwendungen/Hinweise
  • Ø nach Toleranz h10
  • Schaft-Ø nach Toleranz h6

Technische Daten
  • Spiralwinkel
30°

Material
  • VHM UF, TiAlN-beschichtet (Vollhartmetall, Titan-Aluminium-Nitrid-Beschichtung)

WerksnormVHM UFTyp NTiAINZähnezahlDIN 6535-HASpiralwinkelVorschubrichtungSchneidenanzahl


Downloads

Für Sie interessant

Mini-Schaftfräser VHM Z3, FT, extrakurz, 30°, AlTiN | Fräser
angesehen
Mini-Schaftfräser VHM Z3, FT, extrakurz, 30°, AlTiN

Fräser

Extrakurzer VHM-Schaftfräser zum Fräsen von Keil- und Passfedernuten, Besäumen, Schlichtfräsen sowie für die universelle Bearbeitung.

Mini-Schaftfräser VHM Z3, Stock, extrakurz, 30°, TiAlN | Fräser
angesehen
Mini-Schaftfräser VHM Z3, Stock, extrakurz, 30°, TiAlN

R. Stock | Fräser

Zum Fräsen von Keil- und Passfedernuten sowie für die universelle Bearbeitung.

Mini-Schaftfräser VHM Z3, Forum, extrakurz, 45°, TiAlN | Fräser
angesehen
Mini-Schaftfräser VHM Z3, Forum, extrakurz, 45°, TiAlN

Forum Professional Solutions | Fräser

Zum Fräsen von Keil- und Passfedernuten sowie für die universelle Bearbeitung.

Mini-Schaftfräser VHM Z3, Stock, extrakurz, 45°, TiAlN | Fräser
angesehen
Mini-Schaftfräser VHM Z3, Stock, extrakurz, 45°, TiAlN

R. Stock | Fräser

Zum Fräsen von Keil- und Passfedernuten sowie für die universelle Bearbeitung.

Schaftfräser VHM Z2, extrakurz, 45°, blank | Fräser
angesehen
Schaftfräser VHM Z2, extrakurz, 45°, blank

R. Stock | Fräser

Zum Fräsen von Keil- und Passfedernuten sowie für die universelle Bearbeitung. Auch zum Besäumen und Schlichtfräsen einsetzbar.

Schaftfräser VHM Z2, Forum, kurz, 30°, TiAlN | Fräser
angesehen
Schaftfräser VHM Z2, Forum, kurz, 30°, TiAlN

Forum Professional Solutions | Fräser

Sehr stabile Ausführung, zum Fräsen von Keil- und Passfedernuten sowie für die universelle Bearbeitung bei einer Tiefe von max. 1 x d.

Schaftfräser VHM Z2, kurz, 45°, blank | Fräser
angesehen
Schaftfräser VHM Z2, kurz, 45°, blank

Forum Professional Solutions | Fräser

Zum Fräsen von Keil- und Passfedernuten, Besäumen, Schlichtfräsen und für die universelle Bearbeitung. Für Aluminium, Kupfer und verschiedene Legierungen.

Schaftfräser VHM Z2, lang, 30°, TiAlN | Fräser
angesehen
Schaftfräser VHM Z2, lang, 30°, TiAlN

Forum Professional Solutions | Fräser

Zum Fräsen von Keil- und Passfedernuten sowie für die universelle Bearbeitung bei einer Tiefe von max. 1,5 x d.

Schaftfräser VHM Z2, Stock, lang, 30°, TiAlN | Fräser
angesehen
Schaftfräser VHM Z2, Stock, lang, 30°, TiAlN

R. Stock | Fräser

Zum Fräsen von Keil- und Passfedernuten sowie für die universelle Bearbeitung bei einer Tiefe von max. 1,5 x d.

Schaftfräser VHM Z2, lang, 45°, blank | Fräser
angesehen
Schaftfräser VHM Z2, lang, 45°, blank

Forum Professional Solutions | Fräser

Zum Fräsen von Keil- und Passfedernuten, Besäumen, Schlichtfräsen und universelle Bearbeitung. Für Aluminium, Kupfer und verschiedene Legierungen.

Schaftfräser VHM Z2, Forum, extralang, 30°, TiAlN | Fräser
angesehen
Schaftfräser VHM Z2, Forum, extralang, 30°, TiAlN

Forum Professional Solutions | Fräser

Zum Fräsen von Keil- und Passfedernuten sowie für die universelle Bearbeitung bei großen Frästiefen von bis zu 3 x d.

Schaftfräser VHM Z2, Stock, extralang, 30°, TiAlN | Fräser
angesehen
Schaftfräser VHM Z2, Stock, extralang, 30°, TiAlN

R. Stock | Fräser

Zum Fräsen von Keil- und Passfedernuten sowie für die universelle Bearbeitung bei großen Frästiefen von bis zu 3 x d.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt

Allgemeine Anfrage stellen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken