Menu

SuperF-UT-Fräser-Satz VHM, TiAlN, Z4, 35°/38°, lang, 5-teilig

von R. Stock   |   mehr Fräser

Drucken
Schaftfräser als rotierendes Hochleistungszerspanungswerkzeug ermöglicht durch die ungleiche Teilung einen ruhigen und vibrationsarmen Lauf.
Einsatzbereich
  • Nutenfräsen und Schruppen
  • optimal zum Schlichten
  • universelle Bearbeitung
sehr gut geeignetgeeignet
Stahl <850 N/mm²
Stahl <1.000 N/mm²
Stahl <1.200 N/mm²
Stahl <1.400 N/mm²
Stahl <52 HRC
Stahl <56 HRC
Stahl <62 HRC
Stahl >62 HRC
INOX
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle
Gusseisen
Alu, NE-Metalle, NE-Leg.
Kupfer, Messing, Bronze
Kunststoffe
Emulsion
Öl
Luft
ohne Kühlung
Die Eignung für die Materialgruppen dient als Information und Auswahlhilfe. Durch die Vielzahl der Materialien und unterschiedlichen Bearbeitungsumstände kann es zu Abweichungen in den Ergebnissen kommen. Sollten Sie sich unsicher sein oder Unterstützung benötigen, nehmen Sie gerne mit uns Kontakt auf.

Vorteile/Ausführungen
  • High Performance Cutting (HPC) mit höheren Schnitt- und Vorschubgeschwindigkeiten als herkömmliche Zerspanungsverfahren
  • geringe Belastung an Maschine und Werkzeug
  • Zerspanungsprozess mit niedrigen Temperaturen
  • die ganze Schneidenlänge kann ich Anspruch genommen werden
  • zylindrischer Schaft mit seitlicher Mitnahmefläche
  • Einsatzzeiten werden verringert
  • Mikroeckenschutz und Halsfreischliff
  • mit Zentrumschnitt

Technische Daten
  • Drallwinkel
35°/38°

Material
  • VHM, TiAlN-beschichtet, Vollhartmetall, Titan-Aluminium-Nitrid-Beschichtung

Lieferumfang
  • je 1 Fräser Ø 6 / 8 / 10 / 12 / 16 mm
  • in Kunststoffdose mit Schaumstoffeinlage

VHMTiAINTyp F-UT-NZähnezahlDIN 6527-LDIN 6535-HBSpiralwinkelVorschubrichtungSchneidenanzahl


Downloads

Für Sie interessant

Fräser
Das könnte Sie auch interessieren
SuperF-UT-Fräser VHM, TiAlN, Z4, 35°/38°, lang | Fräser
angesehen
Gekauft
SuperF-UT-Fräser VHM, TiAlN, Z4, 35°/38°, lang

R. Stock Das könnte Sie auch interessieren

Schaftfräser als rotierendes Hochleistungszerspanungswerkzeug ermöglicht durch die ungleiche Teilung einen ruhigen und vibrationsarmen Lauf.

Schaftfräser-Satz VHM, TiAlN, Z3, 30°, lang, 6-teilig | Fräser
angesehen
Gekauft
Schaftfräser-Satz VHM, TiAlN, Z3, 30°, lang, 6-teilig

Forum Professional Solutions | Fräser

Rotierendes Zerspanungswerkzeug mit integriertem Schaft zum Spannen in der Fräsaufnahme.

Schaftfräser-Satz VHM, TiAlN, Z3, 45°, lang, 6-teilig | Fräser
angesehen
Gekauft
Schaftfräser-Satz VHM, TiAlN, Z3, 45°, lang, 6-teilig

Forum Professional Solutions | Fräser

Rotierendes Zerspanungswerkzeug mit integriertem Schaft zum Spannen in der Fräsaufnahme.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken