Menu

Präzisions-Blechschälbohrersatz HSS, spiralgenutet, TiN

von Forum Professional Solutions   |   mehr Bohrer HSS, Bohrer VHM

Drucken
Konusbohrer für gratfreies Bohren und Aufreiben von Blechen, Rohren und Profilen. Arbeitet grat- und rattermarkenfrei und kann in Hand- oder Ständerbohrmaschinen eingesetzt werden.
Einsatzbereich
sehr gut geeignetgeeignet
Stahl <850 N/mm²
Stahl <1.000 N/mm²
Stahl <1.200 N/mm²
Stahl <1.400 N/mm²
Stahl <52 HRC
Stahl <56 HRC
Stahl <62 HRC
Stahl >62 HRC
INOX
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle
Gusseisen
Alu, NE-Metalle, NE-Leg.
Kupfer, Messing, Bronze
Kunststoffe
Emulsion
Öl
Luft
ohne Kühlung
Die Eignung für die Materialgruppen dient als Information und Auswahlhilfe. Durch die Vielzahl der Materialien und unterschiedlichen Bearbeitungsumstände kann es zu Abweichungen in den Ergebnissen kommen. Sollten Sie sich unsicher sein oder Unterstützung benötigen, nehmen Sie gerne mit uns Kontakt auf.

Vorteile/Ausführungen
  • 3-Flächen-Schaft
  • Spezialschaft verhindert Durchrutschen im Bohrfutter
  • Kreuzanschliff
  • spiralgenutet
  • Lasersignierung der Loch-Ø und Drehzahlen
  • Lochdurchmesser kann auch bei rotierendem Werkzeug abgelesen werden
  • kein Ankörnen notwendig

Material
  • HSS, TiN-beschichtet (Schnellarbeitsstahl, Titan-Nitrid-Beschichtung)

Lieferumfang
  • 1 Stk. 5–20 mm, Schaft-Ø 8 mm
  • 1 Stk. 5–31 mm, Schaft-Ø 10 mm
  • in Kunststoffkassette mit automatischer Aufrichtfunktion der Bohrer beim Öffnen

WerksnormHSSTiNZylinderschaft


Downloads

Für Sie interessant

Schneidöl-Spray VASCOMILL 42 | Nichtwassermischbare Kühlschmierstoffe
angesehen
Gekauft
Schneidöl-Spray VASCOMILL 42

Blaser Dazu passt

Hochleistungsschneidöl aus der Spraydose für unterschiedlichste Anwendungen wie Fräsen, Drehen, Bohren, Reiben, Gewindeschneiden, Sägen und Stanzen.

Schnellspannbohrfutter, schwere Industrie-Ausführung | Bohrfutter, Gewindeschneidapparate
angesehen
Gekauft
Schnellspannbohrfutter, schwere Industrie-Ausführung

Forum Professional Solutions Dazu passt

Schlüsselloses Dreibacken-Bohrfutter, selbstspannend für Rechtslauf. Zum Einsatz auf stationären Bohrmaschinen.

Blechschälbohrersatz HSS, dampfbehandelt | Bohrer HSS, Bohrer VHM
angesehen
Gekauft
Blechschälbohrersatz HSS, dampfbehandelt

Forum Professional Solutions | Bohrer HSS, Bohrer VHM

Konusbohrer für ein grat- und rattermarkenfreies Bohren von Blechen, Rohren und Profilen. Geeignet für den Einsatz auf Handbohrmaschinen.

Blechschälbohrersatz HSS, TiN | Bohrer HSS, Bohrer VHM
angesehen
Gekauft
Blechschälbohrersatz HSS, TiN

Forum Professional Solutions | Bohrer HSS, Bohrer VHM

Konusbohrer für ein grat- und rattermarkenfreies Bohren von Blechen, Rohren und Profilen. Geeignet für den Einsatz auf Handbohrmaschinen.

Blechschälbohrersatz HSS, TiAlN | Bohrer HSS, Bohrer VHM
angesehen
Gekauft
Blechschälbohrersatz HSS, TiAlN

Forum Professional Solutions | Bohrer HSS, Bohrer VHM

Konusbohrer für ein grat- und rattermarkenfreies Bohren von Blechen, Rohren und Profilen. Geeignet für den Einsatz auf Handbohrmaschinen.

Präzisions-Blechschälbohrersatz HSS, spiralgenutet, blank | Bohrer HSS, Bohrer VHM
angesehen
Gekauft
Präzisions-Blechschälbohrersatz HSS, spiralgenutet, blank

Forum Professional Solutions | Bohrer HSS, Bohrer VHM

Konusbohrer für gratfreies Bohren und Aufreiben von Blechen, Rohren und Profilen. Arbeitet grat- und rattermarkenfrei und kann in Hand- oder Ständerbohrmaschinen eingesetzt werden.

Präzisions-Blechschälbohrersatz HSS, spiralgenutet, TiAlN | Bohrer HSS, Bohrer VHM
angesehen
Gekauft
Präzisions-Blechschälbohrersatz HSS, spiralgenutet, TiAlN

Forum Professional Solutions | Bohrer HSS, Bohrer VHM

Konusbohrer für gratfreies Bohren und Aufreiben von Blechen, Rohren und Profilen. Arbeitet grat- und rattermarkenfrei und kann in Hand- oder Ständerbohrmaschinen eingesetzt werden.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken