Menu

Sicherheitsmesser SECUNORM 500

von Martor   |   mehr Messer, Cutter, Sicherheitsmesser

Drucken
Sicherheitsmesser für Rechts- und Linkshänder mit Schieber auf beiden Seiten. Mit einem ergonomischen Aluminiumgriff auch für härtere Einsätze und automatischem Klingenrückzug.
Vorteile/Ausführungen
  • automatischer Klingenrückzug
  • werkzeugloser Klingenwechsel
  • ergonomischer Griff mit rutschfestem Soft-Grip

Anwendungen/Hinweise
  • während des Schneidens den Daumen vom Schieber nehmen

Material
  • Griff aus Aluminium

Lieferumfang
  • montierte Trapezklinge Nr. 65232 (Schnitttiefe 5 bis 17 mm)
  • montierte Trapezklinge Nr. 5232 (Schnitttiefe 19 mm)

Geprüfte Sicherheit VPA (Verbrauchs- und Prüfanstalt Remscheid)


Downloads

Für Sie interessant

Trapezklinge für MARTOR-Messer | Messer, Cutter, Sicherheitsmesser
angesehen
Trapezklinge für MARTOR-Messer

Martor Zubehör

Ersatzklinge für MARTOR Sicherheitsmesser.

Sicherheitsmesser ohne Gurtschneider | Messer, Cutter, Sicherheitsmesser
angesehen
Sicherheitsmesser ohne Gurtschneider

Forum Professional Solutions | Messer, Cutter, Sicherheitsmesser

Universal-Sicherheitsmesser für unterschiedliche Materialien wie Verpackungen und Ähnliches.

Sicherheitsmesser Forum | Messer, Cutter, Sicherheitsmesser
angesehen
Sicherheitsmesser Forum

Forum Professional Solutions | Messer, Cutter, Sicherheitsmesser

Universell einsetzbares Sicherheitsmesser, für Rechts- und Linkshänder geeignet, ohne die Klinge zu wenden.

Sicherheitsmesser SECUMAX EASYSAFE | Messer, Cutter, Sicherheitsmesser
angesehen
Sicherheitsmesser SECUMAX EASYSAFE

Martor | Messer, Cutter, Sicherheitsmesser

Vielfältig einsetzbares Folien- und Papiermesser mit verdeckt liegender Klinge und integrierter Kunststofffeder für höchste Arbeitssicherheit.

Sicherheitsmesser SECUMAX | Messer, Cutter, Sicherheitsmesser
angesehen
Sicherheitsmesser SECUMAX

Martor | Messer, Cutter, Sicherheitsmesser

Schlankes, vielfältig einsetzbares Folien- und Papiermesser mit einer geringen Wandstärke und verdeckt liegender Klinge für höchste Arbeitssicherheit. Durch seine kompakte Form auch bei kleinsten Spalten und Zwischenräumen geeignet.

Sicherheitsmesser SECUMAX POLYCUT MDP | Messer, Cutter, Sicherheitsmesser
angesehen
Sicherheitsmesser SECUMAX POLYCUT MDP

Martor | Messer, Cutter, Sicherheitsmesser

Schlankes, vielfältig einsetzbares, metalldedektierbares Folien- und Papiermesser mit einer geringen Wandstärke und verdeckt liegender Klinge für höchste Arbeitssicherheit.

Sicherheitsmesser SECUPRO MARTEGO | Messer, Cutter, Sicherheitsmesser
angesehen
Sicherheitsmesser SECUPRO MARTEGO

Martor | Messer, Cutter, Sicherheitsmesser

TÜV-geprüftes, robustes Sicherheitsmesser für Rechts- und Linkshänder. Ergonomisch geformter Zangengriff mit vollautomatischem Klingenrückzug für einen sehr hohen Anwenderschutz.

Sicherheitsmesser SECUPRO MERAK | Messer, Cutter, Sicherheitsmesser
angesehen
Sicherheitsmesser SECUPRO MERAK

Martor | Messer, Cutter, Sicherheitsmesser

Sicherheitsmesser für rechts- und Linkshänder. Ergonomischer Zangengriff mit vollautomatischem Klingenrückzug für einen sehr hohen Anwenderschutz.

Sicherheitsmesser SECUNORM HANDY | Messer, Cutter, Sicherheitsmesser
angesehen
Sicherheitsmesser SECUNORM HANDY

Martor | Messer, Cutter, Sicherheitsmesser

Handliches Schneidwerkzeug mit automatischem Klingenrückzug für Rechts- und Linkshänder.

Sicherheitsmesser SECUNORM Handy MDP | Messer, Cutter, Sicherheitsmesser
angesehen
Sicherheitsmesser SECUNORM Handy MDP

Martor | Messer, Cutter, Sicherheitsmesser

Handliches Schneidwerkzeug mit automatischem Klingenrückzug und metalldetektierbaren Kunststoffteilen, Griff ohne Lack dadurch besonders geeignet für die Lebensmittel- oder Arzneimittelindustrie.

Sicherheitsmesser SECUPRO MAXISAFE | Messer, Cutter, Sicherheitsmesser
angesehen
Sicherheitsmesser SECUPRO MAXISAFE

Martor | Messer, Cutter, Sicherheitsmesser

Sicherheitsmesser für Rechts- und Linkshänder, mit vollautomatischem Klingenrückzug und praktischem 3-Seiten-Schieber.

Sicherheitsmesser SECUPRO MEGASAFE | Messer, Cutter, Sicherheitsmesser
angesehen
Sicherheitsmesser SECUPRO MEGASAFE

Martor | Messer, Cutter, Sicherheitsmesser

Robustes Sicherheitsmesser auch für härteste Einsätze, mit einem vollautomatischen Klingenrückzug für einen sehr hohen Anwenderschutz.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt

Allgemeine Anfrage stellen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken