Menu

Cutter mit Griff aus Zinkdruckguss, mit Magazin

von Forum Professional Solutions   |   mehr Messer, Cutter, Sicherheitsmesser

Drucken
Cuttermesser mit automatischem Klingen-Nachschub.
Vorteile/Ausführungen
  • Klinge einziehbar, abbrechbar

Material
  • Klingenführung aus Metall
  • Griff aus Zinkdruckguss mit Gummieinlage

Lieferumfang
  • Ausführung 9 mm – inkl. 5 Klingen
  • Ausführung 18 mm – inkl. 6 Klingen

Downloads

Für Sie interessant

Abbrechklinge für Forum-Messer | Messer, Cutter, Sicherheitsmesser
angesehen
Gekauft
Abbrechklinge für Forum-Messer

Forum Professional Solutions Zubehör

Ersatzklinge für Forum-Messer, im praktischen Kunststoffspender.

Taschenmesser QuickSlide™ | Messer, Cutter, Sicherheitsmesser
angesehen
Gekauft
Taschenmesser QuickSlide™

Stanley | Messer, Cutter, Sicherheitsmesser

Für zahlreiche Anwendungen in Beruf und Freizeit. Geeignet für alle Standardklingen.

Sportmesser QuickSlide™ II | Messer, Cutter, Sicherheitsmesser
angesehen
Gekauft
Sportmesser QuickSlide™ II

Stanley | Messer, Cutter, Sicherheitsmesser

Multifunktionales Sportmesser für verschiedene Anwendungen in Beruf und Freizeit.

Profimesser | Messer, Cutter, Sicherheitsmesser
angesehen
Gekauft
Profimesser

Stanley | Messer, Cutter, Sicherheitsmesser

Mit integriertem Schnurtrenner (nur verwendbar bei vollständig eingezogener Klinge).

Schnellwechsel-Profimesser | Messer, Cutter, Sicherheitsmesser
angesehen
Gekauft
Schnellwechsel-Profimesser

Stanley | Messer, Cutter, Sicherheitsmesser

Messer mit Kunststoffeinlage für sicheren Griff mit einziehbarer Klinge.

Cutter CUTTEX | Messer, Cutter, Sicherheitsmesser
angesehen
Gekauft
Cutter CUTTEX

Martor | Messer, Cutter, Sicherheitsmesser

Cutter für Rechts- und Linkshänder mit Taschenclip. Der rote Schieber rastet auf der Rückseite ein.

Universalmesser CutiX | Messer, Cutter, Sicherheitsmesser
angesehen
Gekauft
Universalmesser CutiX

Knipex | Messer, Cutter, Sicherheitsmesser

Cutter mit Stabilisierungsschiene für sicheren Halt der Klinge beim Schneiden, Schaben oder präzisen Arbeiten.

Cutter mit Griff aus Zinkdruckguss | Messer, Cutter, Sicherheitsmesser
angesehen
Gekauft
Cutter mit Griff aus Zinkdruckguss

Forum Professional Solutions | Messer, Cutter, Sicherheitsmesser

Universalmesser mit integriertem Klingendepot.

Cutter aus Kunststoff, abnehmbare Endkappe | Messer, Cutter, Sicherheitsmesser
angesehen
Gekauft
Cutter aus Kunststoff, abnehmbare Endkappe

Forum Professional Solutions | Messer, Cutter, Sicherheitsmesser

Cutter mit integriertem Klingendepot und abnehmbarer Endkappe zum Abbrechen der Klinge.

Cutter aus Kunststoff, Olfa Cutter | Messer, Cutter, Sicherheitsmesser
angesehen
Gekauft
Cutter aus Kunststoff, Olfa Cutter

Olfa | Messer, Cutter, Sicherheitsmesser

Cutter für die rasche Einhandbedienung mit Federraster und Fixierkeil.

Aktion
Cutter mit Metallführung, KDS | Messer, Cutter, Sicherheitsmesser
angesehen
Gekauft
Cutter mit Metallführung, KDS

KDS | Messer, Cutter, Sicherheitsmesser

Integriertes Klingendepot und abnehmbare Endkappe.

Aktion
Cutter mit Metallführung, Schuller | Messer, Cutter, Sicherheitsmesser
angesehen
Gekauft
Cutter mit Metallführung, Schuller

Schuller Eh´klar | Messer, Cutter, Sicherheitsmesser

Integriertes Klingendepot und abnehmbare Endkappe.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken