Menu

Aluminiumkreissäge Velox 350 PN, zweistufig

von Berg & Schmid   |   mehr Sägemaschinen

Drucken
Durchzugsstarke und leistungsfähige Kreissäge für Aluminium, die auch für den Mehrschichtbetrieb ausgelegt ist.
Vorteile/Ausführungen
  • Gehrung links und rechts 45°
  • Kopf-Schrägschnitte bis 45° (Schifter)
  • kugelgelagerter Drehtisch
  • pneumatische Doppel-Spannvorrichtung – Spannstöcke schließen beim Senken des Sägekopfes
  • Maschinensockel
  • höchste Schnittqualität durch Schwingungs-Absorption
  • sehr laufruhiger Schnitt

Technische Daten
  • Drehzahl
1.800 + 3.600 min-1
  • Schnittleistung Rohr/Profil
WinkelRundVierkantRechteck
 90°120 mm105 mm200 x 80 mm
 45° L115 mm100 mm150 x 80 mm
 45° R115 mm110 mm135 x 100 mm
  • Spannung
400 V/50 Hz   

Lieferumfang
  • Bedienungsanleitung

Downloads

Für Sie interessant

Kreissägeblatt für Aluminium | Sägeblätter, Lochsägen
angesehen
Gekauft
Kreissägeblatt für Aluminium

Berg & Schmid Zubehör

Zum Schneiden von Profilen aus Aluminium.

Metallkreissägeblatt, HSS-DMo5, Stark | Metallsägebänder, Metallkreissägeblätter
angesehen
Gekauft
Metallkreissägeblatt, HSS-DMo5, Stark

Zubehör

Standard-Metallkreissägeblatt mit kombinierten Mitnahmelöchern, passend für viele Maschinen.

Hochleistungssäge-Coolfluid | Sägemaschinen
angesehen
Gekauft
Hochleistungssäge-Coolfluid

Berg & Schmid Zubehör

Schmiermittel für Metallbandsägen und -kreissägen. Einsetzbar für Profilschnitte bei Sägemaschinen mit Emulsionskühlung.

Rollenbahn URB 290, Universal | Sägemaschinen
angesehen
Gekauft
Rollenbahn URB 290, Universal

Berg & Schmid Zubehör

Für Kreis- und Bandsägemaschinen.

Aluminiumkreissäge MultiCut 401 HA | Sägemaschinen
angesehen
Gekauft
Aluminiumkreissäge MultiCut 401 HA

Berg & Schmid | Sägemaschinen

Durchzugsstarke und leistungsfähige Unterflur–Doppelgehrungssäge für Aluminium, die auch für den Mehrschichtbetrieb ausgelegt ist.

Aluminiumkreissäge MultiCut 530 HA | Sägemaschinen
angesehen
Gekauft
Aluminiumkreissäge MultiCut 530 HA

Berg & Schmid | Sägemaschinen

Durchzugsstarke und leistungsfähige Unterflur–Doppelgehrungssäge für Aluminium, die auch für den Mehrschichtbetrieb ausgelegt ist.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken