Menu

Tischbohrmaschine S 25 B CE

von Strands   |   mehr Bohrmaschinen

Drucken
Robuste Getriebebohrmaschine für höchstmögliches Drehmoment.
Vorteile/Ausführungen
  • höchste Lebensdauer
  • besonders leiser Getriebelauf
  • automatischer Werkzeugauswurf
  • Rechts-/Linkslauf serienmäßig
  • Bohrkopf und Tischarm 360° um die Säule schwenkbar und höhenverstellbar
  • Hochleistungsspindel für extreme Belastung
  • hochqualitativer gusseiserner Rechtecktisch mit T-Nuten und Ölrinne
  • gehärtete und geschliffene Bohrsäule für eine dauerhafte Stabilität der Maschine und eine hohe Präzision bzw. Winkeltreue zwischen Bohrer und Tisch
  • Bank-/Tischmodell

Technische Daten
  • Spannung
400 V
  • Bohrtiefe
135 mm
  • Bohr-Ø
25 mm
  • Ausladung
255 mm
  • Spindeldrehzahlen
105/210/350/445/700/890/1.450/2.900 min-1
  • Säulen-Ø
100 mm