Menu

Steckschlüssel-Satz 1/4" und 1/2", 61-teilig

von Forum Professional Solutions   |   mehr Steckschlüssel, Steckeinsätze

Drucken
Steckschlüssel-Sortiment 1/4" und 1/2" in den gängigsten Antrieben. Der Satz kann vielseitig verwendet werden und wird in einer hochwertigen Kunststoffkassette mit Schaumstoffeinlage geliefert.
Einsatzbereich
  • für Außensechskantschrauben, Innensechskantschrauben, Schlitzschrauben, Kreuzschlitzschrauben, Torx®-Schrauben

Lieferumfang
  • Schraubendreher- und Steckschlüssel-Einsätze 1/4"
    – Sechskant SW 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13
    – Innensechskant SW 3 / 4 / 5 / 6 / 8
    – Schlitz 4,5
    – Kreuzschlitz PH 1 / 2
    – Torx® TX 10 / 15 / 20 / 25 / 27 / 30 / 40
  • Hebel-Umschaltknarre
  • Kardangelenk
  • Quergriff mit Gleitstück
  • Vergrößerung 1/4" auf 3/8"
  • Verlängerungen 50 / 150 mm

  • Schraubendreher- und Steckschlüssel-Einsätze 1/2"
    – Sechskant SW 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 22 / 24 / 27 / 30 / 32
    – Sechskant lang SW 10 / 13 / 17 / 19
    – Zündkerzen-Einsätze SW 16 / 21
  • Hebel-Umschaltknarre
  • Kardangelenk
  • Quergriff mit Gleitstück
  • Reduzierstück 1/2" auf 3/8"
  • Bit-Adapter für 5/16"-Bits
  • Verlängerungen 125 / 250 mm
  • Kunststoffkassette

Außen-SechskantInnensechskantSchlitzKreuzschlitz (Phillips)Innen-Torx®


Downloads

Für Sie interessant

Bitsätze, Bits, Bithalter
Das könnte Sie auch interessieren
Tool-Check mit Stecknüssen, Bithalter, Bitratsche und Handgriff, 39-teilig | Bitsätze, Bits, Bithalter
angesehen
Tool-Check mit Stecknüssen, Bithalter, Bitratsche und Handgriff, 39-teilig

Wera Das könnte Sie auch interessieren

Werkzeugkombination bestehend aus Ratsche, Bits und Nüssen, mit kleinem Werkzeugaufbau für Arbeiten auf engstem Raum. Perfekt als universeller Begleiter für eine Vielzahl von Schraubanwendungen.

Bitsätze, Bits, Bithalter
Das könnte Sie auch interessieren
Bit-Sortiment Kraftform Kompakt, Metall, 39-teilig | Bitsätze, Bits, Bithalter
angesehen
Bit-Sortiment Kraftform Kompakt, Metall, 39-teilig

Wera Das könnte Sie auch interessieren

Schraubwerkzeuge für den Metallbau mit den wichtigsten Schraubwerkzeugen und der 1/4"-Knarre „Zyklop Speed“, in der praktischen, aufklappbaren Textilbox.

Schraubendreher-Einsatz-Satz 1/4" und 1/2", für Torx®-Schrauben, 24-teilig | Steckschlüssel, Steckeinsätze
angesehen
Schraubendreher-Einsatz-Satz 1/4" und 1/2", für Torx®-Schrauben, 24-teilig

Forum Professional Solutions | Steckschlüssel, Steckeinsätze

Schraubendreher-Einsätze mit Spitzen, in praktischem Kunststoffkoffer.

Kombinierter Steckschlüssel-Satz 1/4" und 1/2", 43-teilig | Steckschlüssel, Steckeinsätze
angesehen
Kombinierter Steckschlüssel-Satz 1/4" und 1/2", 43-teilig

Wera | Steckschlüssel, Steckeinsätze

Ausführung in stabilem Metallkoffer.

Kombinierter Steckschlüssel-Satz 1/4" und 1/2", 50-teilig | Steckschlüssel, Steckeinsätze
angesehen
Kombinierter Steckschlüssel-Satz 1/4" und 1/2", 50-teilig

Gedore | Steckschlüssel, Steckeinsätze

Handbetätigte Steckschlüssel-Einsätze im robusten, blauen Stahlblechkasten.

Kombinierter Steckschlüssel-Satz 1/4" und 1/2", H.Basic, 86-teilig | Steckschlüssel, Steckeinsätze
angesehen
Kombinierter Steckschlüssel-Satz 1/4" und 1/2", H.Basic, 86-teilig

H.Basic | Steckschlüssel, Steckeinsätze

Praktischer Steckschlüssel-Satz in den gängigsten Größen 1/2" und 1/4", vielfältig nutzbar.

Steckschlüssel-Satz FT, 1/4" und 1/2", 55-teilig | Steckschlüssel, Steckeinsätze
angesehen
Steckschlüssel-Satz FT, 1/4" und 1/2", 55-teilig

Steckschlüssel, Steckeinsätze

Steckschlüssel-Sortiment in 1/4" und 1/2", in allen gängigsten Antrieben. Der Satz kann vielseitig verwendet werden und wird in einer hochwertigen Kunststoffkassette mit 2-farbiger Schaumstoffeinlage geliefert.

Aktion
Steckschlüssel-Satz 1/4", 3/8" und 1/2", 179-teilig | Steckschlüssel, Steckeinsätze
angesehen
Steckschlüssel-Satz 1/4", 3/8" und 1/2", 179-teilig

KS Tools | Steckschlüssel, Steckeinsätze

In stabilem Kunststoffkoffer.

Steckschlüssel-Satz 1/4", 3/8" und 1/2", 216-teilig, KS Tools | Steckschlüssel, Steckeinsätze
angesehen
Steckschlüssel-Satz 1/4", 3/8" und 1/2", 216-teilig, KS Tools

KS Tools | Steckschlüssel, Steckeinsätze

Umfangreiches Steckschlüssel-Sortiment im stabilen Kunststoffkoffer. Der Satz beinhaltet Schlüssel in den gängigsten Antrieben für einen vielseitigen Einsatz.

Aktion
Steckschlüssel-Satz 1/4", 3/8" und 1/2", H.Basic, 179-teilig | Steckschlüssel, Steckeinsätze
angesehen
Steckschlüssel-Satz 1/4", 3/8" und 1/2", H.Basic, 179-teilig

H.Basic | Steckschlüssel, Steckeinsätze

Steckschlüssel-Sortiment für Handwerk und Industrie, in stabilem Kunststoffkoffer.

Steckschlüssel-Satz 1/4", 3/8" und 1/2", 195-teilig | Steckschlüssel, Steckeinsätze
angesehen
Steckschlüssel-Satz 1/4", 3/8" und 1/2", 195-teilig

KS Tools | Steckschlüssel, Steckeinsätze

Steckschlüssel-Sortiment 1/4", 3/8" und 1/2", in allen gängigen Antrieben. Der Satz kann vielseitig verwendet werden und wird in einer hochwertigen Kunststoffkassette mit Schaumstoffeinlage geliefert.

Schraubendreher-Einsatz-Satz 1/2" und 1/4", für Innensechskant, 13-teilig | Steckschlüssel, Steckeinsätze
angesehen
Schraubendreher-Einsatz-Satz 1/2" und 1/4", für Innensechskant, 13-teilig

Forum Professional Solutions | Steckschlüssel, Steckeinsätze

Praktischer Kunststoffkasten mit griffiger Kreuzrändelung.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt

Allgemeine Anfrage stellen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken