Menu

Kombinierter Steckschlüssel-Satz 1/4" und 1/2", H.Basic, 86-teilig

von H.Basic   |   mehr Steckschlüssel, Steckeinsätze

Drucken
Praktischer Steckschlüssel-Satz in den gängigsten Größen 1/2" und 1/4", vielfältig nutzbar.
Material
  • Chrom-Vanadium-Stahl

Lieferumfang
  • Schraubendreher- und Steckschlüssel-Einsätze 1/4"
    – Sechskant SW 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 13 / 14
    – Sechskant lang SW 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13
    – Schlitz 4 / 5,5 / 6,5
    – Innensechskant SW 3 / 4 / 5 / 6
    – Kreuzschlitz PH 1 / 2
    – Kreuzschlitz PZ 1 / 2
    – Torx® mit Stirnloch TX 8 / 10 / 15 / 20 / 25 / 30
  • Ratsche
  • Kardangelenk
  • Verlängerungen 75 / 100 mm
  • Verlängerung flexibel 190 mm
  • Bitaufnahme 5/16"
  • Gleitgriff 110 mm
  • Steckgriff 150 mm

  • Schraubendreher- und Steckschlüssel-Einsätze 1/2"
    – Sechskant SW 10 / 13 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 / 24 / 27 / 30 / 32
    – Sechskant lang SW 10 / 13 / 17 / 19
    – Schlitz 8 / 10 / 12
    – Innensechskant SW 8 / 10 / 12 / 14
    – Kreuzschlitz PH 3 / 4
    – Kreuzschlitz PZ 3 / 4
    – Torx® mit Stirnloch TX 40 / 45 / 50 / 55
    – Zündkerzenstecknüsse 16 / 21
  • Ratsche
  • Kardangelenk
  • Verlängerungen 125 / 250 mm
  • Bitaufnahme 5/16"
  • Adapter 1/2" auf 1/4"
  • Kunststoffkoffer

Außen-SechskantInnensechskantSchlitzKreuzschlitz (Phillips)


Downloads

Für Sie interessant

Schraubendreher-Einsatz-Satz 1/4" und 1/2", für Torx®-Schrauben, 24-teilig | Steckschlüssel, Steckeinsätze
angesehen
Gekauft
Schraubendreher-Einsatz-Satz 1/4" und 1/2", für Torx®-Schrauben, 24-teilig

Forum Professional Solutions | Steckschlüssel, Steckeinsätze

Schraubendreher-Einsätze mit Spitzen, in praktischem Kunststoffkoffer.

Kombinierter Steckschlüssel-Satz 1/4" und 1/2", 43-teilig | Steckschlüssel, Steckeinsätze
angesehen
Gekauft
Kombinierter Steckschlüssel-Satz 1/4" und 1/2", 43-teilig

Wera | Steckschlüssel, Steckeinsätze

Steckschlüssel-Sortiment in vielen gängigen Antrieben, mit Zyklop-Knarre für sehr hohe Arbeitsgeschwindigkeit.

Kombinierter Steckschlüssel-Satz 1/4" und 1/2", 50-teilig | Steckschlüssel, Steckeinsätze
angesehen
Gekauft
Kombinierter Steckschlüssel-Satz 1/4" und 1/2", 50-teilig

Gedore | Steckschlüssel, Steckeinsätze

Handbetätigte Steckschlüssel-Einsätze im robusten, blauen Stahlblechkasten.

Steckschlüssel-Satz 1/4" und 1/2", 61-teilig | Steckschlüssel, Steckeinsätze
angesehen
Gekauft
Steckschlüssel-Satz 1/4" und 1/2", 61-teilig

Forum Professional Solutions | Steckschlüssel, Steckeinsätze

Steckschlüssel-Sortiment 1/4" und 1/2" in den gängigsten Antrieben. Der Satz kann vielseitig verwendet werden und wird in einer hochwertigen Kunststoffkassette mit Schaumstoffeinlage geliefert.

Steckschlüssel-Satz FT, 1/4" und 1/2", 55-teilig | Steckschlüssel, Steckeinsätze
angesehen
Gekauft
Steckschlüssel-Satz FT, 1/4" und 1/2", 55-teilig

Steckschlüssel, Steckeinsätze

Steckschlüssel-Sortiment in 1/4" und 1/2", in allen gängigsten Antrieben. Der Satz kann vielseitig verwendet werden und wird in einer hochwertigen Kunststoffkassette mit 2-farbiger Schaumstoffeinlage geliefert.

Aktion
Steckschlüssel-Satz 1/4", 3/8" und 1/2", 179-teilig | Steckschlüssel, Steckeinsätze
angesehen
Gekauft
Steckschlüssel-Satz 1/4", 3/8" und 1/2", 179-teilig

KS Tools | Steckschlüssel, Steckeinsätze

Steckschlüssel-Sortiment in allen gängigen Antrieben. Der Satz kann vielseitig verwendet werden und wird in einer hochwertigen Kunststoffkassette geliefert.

Steckschlüssel-Satz 1/4", 3/8" und 1/2", 216-teilig, KS Tools | Steckschlüssel, Steckeinsätze
angesehen
Gekauft
Steckschlüssel-Satz 1/4", 3/8" und 1/2", 216-teilig, KS Tools

KS Tools | Steckschlüssel, Steckeinsätze

Umfangreiches Steckschlüssel-Sortiment im stabilen Kunststoffkoffer. Der Satz beinhaltet Schlüssel in den gängigsten Antrieben für einen vielseitigen Einsatz.

Steckschlüssel-Satz 1/4", 3/8" und 1/2", H.Basic, 179-teilig | Steckschlüssel, Steckeinsätze
angesehen
Gekauft
Steckschlüssel-Satz 1/4", 3/8" und 1/2", H.Basic, 179-teilig

H.Basic | Steckschlüssel, Steckeinsätze

Steckschlüssel-Sortiment für Handwerk und Industrie, in stabilem Kunststoffkoffer.

Steckschlüssel-Satz 1/4", 3/8" und 1/2", 195-teilig | Steckschlüssel, Steckeinsätze
angesehen
Gekauft
Steckschlüssel-Satz 1/4", 3/8" und 1/2", 195-teilig

KS Tools | Steckschlüssel, Steckeinsätze

Steckschlüssel-Sortiment 1/4", 3/8" und 1/2", in allen gängigen Antrieben. Der Satz kann vielseitig verwendet werden und wird in einer hochwertigen Kunststoffkassette mit Schaumstoffeinlage geliefert.

Schraubendreher-Einsatz-Satz 1/2" und 1/4", für Innensechskant, 13-teilig | Steckschlüssel, Steckeinsätze
angesehen
Gekauft
Schraubendreher-Einsatz-Satz 1/2" und 1/4", für Innensechskant, 13-teilig

Forum Professional Solutions | Steckschlüssel, Steckeinsätze

Praktischer Kunststoffkasten mit griffiger Kreuzrändelung.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken