Menu

Steckschlüssel-Satz 1/4", 3/8" und 1/2", H.Basic, 179-teilig

von H.Basic   |   mehr Steckschlüssel, Steckeinsätze

Drucken
Steckschlüssel-Sortiment für Handwerk und Industrie, in stabilem Kunststoffkoffer.
Material
  • Chrom-Vanadium-Stahl

Lieferumfang
  • Schraubendreher- und Steckschlüssel-Einsätze 1/2"
    – Innensechskant SW 10–32
    – Innen-Torx® TX 20 / 24
    – Sechskant lang SW 16–22
    – Zündkerzen-Stecknüsse 16 / 21
  • Adapter 4-kant auf 6-kant 5/16"
  • Adapter 4-kant auf 6-kant 1/4"
  • Kardangelenk 73 mm
  • Quergriff mit Gleitstück
  • Umschaltratsche 250 mm, 72-Zahn

  • Schraubendreher- und Steckschlüssel-Einsätze 1/4"
    – Innensechskant SW 4–14
    – Innen-Torx® TX 4–8
    – Sechskant lang SW 4–10
    – Schraubendreher-Einsätze TX 8–30
    – Bit-Stecknuss Torx® TX 5–30
    – Bit-Stecknuss Torx® mit Bohrung TX 10–45
    – Kreuzschlitz Torx® mit Bohrung TX 8–30
    – Schlitz 4–7
    – Kreuzschlitz PH 0 / 1 / 2
    – Kreuzschlitz PZ 0 / 1 / 2
    – Kreuzschlitz Torx® TX 8–30
    – Inbus 3–6
  • Adapter 4-kant auf 6-kant 1/4"
  • Kardangelenk 40 mm
  • Quergriff mit Gleitstück
  • Verlängerung 50 / 100
  • Vierkant-Griff 150 mm
  • Umschaltratsche 145 mm, 72-Zahn

  • Schraubendreher- und Steckschlüssel-Einsätze 3/8"
    – Innensechskant SW 10–19
    – Innen-Torx® TX 10–18
    – Sechskant lang SW 10–15
    – Zündkerzen-Stecknuss 18
  • Adapter 4-kant auf 6-kant 5/16"
  • Kardangelenk 58 mm
  • Verlängerung 150
  • Umschaltratsche 195 mm, 72-Zahn

  • Bits 5/16"
    – Schlitz 8 / 10 / 12
    – Innensechskant SW 7–14
    – Kreuzschlitz PH 3 / 4
    – Kreuzschlitz PZ 3 / 4
    – Kreuzschlitz Torx® mit Bohrung TX 40–70
    – Kreuzschlitz Torx® TX 40–70
    – Vielzahn M 5–M 8
    – Ribe-Vielzahn M 5–M 9

  • Winkelschraubendreher 1,3 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5

Außen-SechskantInnensechskantInnen-Torx®Innen-Torx® mit StiftKreuzschlitz (Phillips)Kombi Pozidriv-SchlitzSchlitzRibe®


Downloads

Für Sie interessant

Schraubendreher-Einsatz-Satz 1/4" und 1/2", für Torx®-Schrauben, 24-teilig | Steckschlüssel, Steckeinsätze
angesehen
Schraubendreher-Einsatz-Satz 1/4" und 1/2", für Torx®-Schrauben, 24-teilig

Forum Professional Solutions | Steckschlüssel, Steckeinsätze

Schraubendreher-Einsätze mit Spitzen, in praktischem Kunststoffkoffer.

Kombinierter Steckschlüssel-Satz 1/4" und 1/2", 43-teilig | Steckschlüssel, Steckeinsätze
angesehen
Kombinierter Steckschlüssel-Satz 1/4" und 1/2", 43-teilig

Wera | Steckschlüssel, Steckeinsätze

Ausführung in stabilem Metallkoffer.

Kombinierter Steckschlüssel-Satz 1/4" und 1/2", 50-teilig | Steckschlüssel, Steckeinsätze
angesehen
Kombinierter Steckschlüssel-Satz 1/4" und 1/2", 50-teilig

Gedore | Steckschlüssel, Steckeinsätze

Handbetätigte Steckschlüssel-Einsätze im robusten, blauen Stahlblechkasten.

Aktion
Kombinierter Steckschlüssel-Satz 1/4" und 1/2", H.Basic, 86-teilig | Steckschlüssel, Steckeinsätze
angesehen
Kombinierter Steckschlüssel-Satz 1/4" und 1/2", H.Basic, 86-teilig

H.Basic | Steckschlüssel, Steckeinsätze

Praktischer Steckschlüssel-Satz in den gängigsten Größen 1/2" und 1/4", vielfältig nutzbar.

Steckschlüssel-Satz 1/4" und 1/2", 61-teilig | Steckschlüssel, Steckeinsätze
angesehen
Steckschlüssel-Satz 1/4" und 1/2", 61-teilig

Forum Professional Solutions | Steckschlüssel, Steckeinsätze

Steckschlüssel-Sortiment 1/4" und 1/2" in den gängigsten Antrieben. Der Satz kann vielseitig verwendet werden und wird in einer hochwertigen Kunststoffkassette mit Schaumstoffeinlage geliefert.

Steckschlüssel-Satz FT, 1/4" und 1/2", 55-teilig | Steckschlüssel, Steckeinsätze
angesehen
Steckschlüssel-Satz FT, 1/4" und 1/2", 55-teilig

Steckschlüssel, Steckeinsätze

Steckschlüssel-Sortiment in 1/4" und 1/2", in allen gängigsten Antrieben. Der Satz kann vielseitig verwendet werden und wird in einer hochwertigen Kunststoffkassette mit 2-farbiger Schaumstoffeinlage geliefert.

Steckschlüssel-Satz 1/4", 3/8" und 1/2", 179-teilig | Steckschlüssel, Steckeinsätze
angesehen
Steckschlüssel-Satz 1/4", 3/8" und 1/2", 179-teilig

KS Tools | Steckschlüssel, Steckeinsätze

In stabilem Kunststoffkoffer.

Steckschlüssel-Satz 1/4", 3/8" und 1/2", 216-teilig, KS Tools | Steckschlüssel, Steckeinsätze
angesehen
Steckschlüssel-Satz 1/4", 3/8" und 1/2", 216-teilig, KS Tools

KS Tools | Steckschlüssel, Steckeinsätze

Umfangreiches Steckschlüssel-Sortiment im stabilen Kunststoffkoffer. Der Satz beinhaltet Schlüssel in den gängigsten Antrieben für einen vielseitigen Einsatz.

Steckschlüssel-Satz 1/4", 3/8" und 1/2", 195-teilig | Steckschlüssel, Steckeinsätze
angesehen
Steckschlüssel-Satz 1/4", 3/8" und 1/2", 195-teilig

KS Tools | Steckschlüssel, Steckeinsätze

Steckschlüssel-Sortiment 1/4", 3/8" und 1/2", in allen gängigen Antrieben. Der Satz kann vielseitig verwendet werden und wird in einer hochwertigen Kunststoffkassette mit Schaumstoffeinlage geliefert.

Schraubendreher-Einsatz-Satz 1/2" und 1/4", für Innensechskant, 13-teilig | Steckschlüssel, Steckeinsätze
angesehen
Schraubendreher-Einsatz-Satz 1/2" und 1/4", für Innensechskant, 13-teilig

Forum Professional Solutions | Steckschlüssel, Steckeinsätze

Praktischer Kunststoffkasten mit griffiger Kreuzrändelung.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt

Allgemeine Anfrage stellen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken