Menu

Steckschlüssel-Satz FT, 1/4" und 1/2", 55-teilig

mehr Steckschlüssel, Steckeinsätze

Drucken
Steckschlüssel-Sortiment in 1/4" und 1/2", in allen gängigsten Antrieben. Der Satz kann vielseitig verwendet werden und wird in einer hochwertigen Kunststoffkassette mit 2-farbiger Schaumstoffeinlage geliefert.
Einsatzbereich
  • für Außensechskantschrauben, Innensechskantschrauben, Schlitzschrauben, Kreuzschlitzschrauben, Torx®-Schrauben

Material
  • Chrom-Vanadium-Stahl
  • Schraubendreher-Einsatzkinge S2-Stahl
  • matt verchromt

Lieferumfang

Schraubendreher- und Steckschlüsseleinsätze 1/4"

  • Hebel-Umschaltknarre
  • Sechskant SW 4 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13
  • Innensechskant SW 3 / 4 / 5 / 6 
  • Schlitzschrauben-Einsatz SW 4 / 5,5
  • Kreuzschlitzschrauben-Einsatz PH 1 / PH 2
  • Torx®-Einsätze TX 20 / 25 / 27 / 30 
  • Verlängerung 50 / 150 mm
  • 4-kant-Griff
  • Quergriff mit Gleitstück
  • Kardangelenk
  • Winkelschraubendreher 1,3 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3

Schraubendreher- und Steckschlüsseleinsätze 1/2"
  • Hebel-Umschaltknarre
  • Sechskant SW 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 17 / 18 / 19 / 22 / 24 / 27 / 30 / 32
  • Zündkerzen-Einsätze SW 16 / 21
  • Verlängerung 75 / 250
  • Quergriff mit Gleitstück
  • Kardangelenk

Außen-SechskantSchlitzKreuzschlitz/PhillipsInnen-Torx


Downloads

Für Sie interessant

Schraubendreher-Einsatz-Satz 1/4" und 1/2", für Torx®-Schrauben, 24-teilig | Steckschlüssel, Steckeinsätze
angesehen
Schraubendreher-Einsatz-Satz 1/4" und 1/2", für Torx®-Schrauben, 24-teilig

Forum Professional Solutions | Steckschlüssel, Steckeinsätze

Schraubendreher-Einsatz mit Spitzen, in praktischem Kunststoffkoffer.

Kombinierter Steckschlüssel-Satz 1/4" und 1/2", 43-teilig | Steckschlüssel, Steckeinsätze
angesehen
Kombinierter Steckschlüssel-Satz 1/4" und 1/2", 43-teilig

Wera | Steckschlüssel, Steckeinsätze

Ausführung in stabilem Metallkoffer.

Kombinierter Steckschlüssel-Satz 1/4" und 1/2", 50-teilig | Steckschlüssel, Steckeinsätze
angesehen
Kombinierter Steckschlüssel-Satz 1/4" und 1/2", 50-teilig

Gedore | Steckschlüssel, Steckeinsätze

Handbetätigte Steckschlüsseleinsätze in robustem, blauem Stahlblechkasten.

Aktion
Steckschlüssel-Satz 1/4" und 1/2", 61-teilig | Steckschlüssel, Steckeinsätze
angesehen
Steckschlüssel-Satz 1/4" und 1/2", 61-teilig

Forum Professional Solutions | Steckschlüssel, Steckeinsätze

Steckschlüssel-Sortiment in 1/4" und 1/2", in den gängigsten Antrieben. Der Satz kann vielseitig verwendet werden und wird in einer hochwertigen Kunststoffkassette mit Schaumstoffeinlage geliefert.

Steckschlüssel-Satz 1/4", 3/8" und 1/2", 179-teilig | Steckschlüssel, Steckeinsätze
angesehen
Steckschlüssel-Satz 1/4", 3/8" und 1/2", 179-teilig

KS Tools | Steckschlüssel, Steckeinsätze

In stabilem Kunststoffkoffer.

Steckschlüssel-Satz 1/4", 3/8" und 1/2", 216-teilig, KS Tools | Steckschlüssel, Steckeinsätze
angesehen
Steckschlüssel-Satz 1/4", 3/8" und 1/2", 216-teilig, KS Tools

KS Tools | Steckschlüssel, Steckeinsätze

Umfangreiches Steckschlüssel-Sortiment im stabilen Kunststoffkoffer. Der Satz beinhaltet Schlüssel in den gängigsten Antrieben für einen vielseitigen Einsatz.

Steckschlüssel-Satz 1/4", 3/8" und 1/2", 179-teilig, Ploberger | Steckschlüssel, Steckeinsätze
angesehen
Steckschlüssel-Satz 1/4", 3/8" und 1/2", 179-teilig, Ploberger

Ploberger | Steckschlüssel, Steckeinsätze

Steckschlüssel-Sortiment für Handwerk und Industrie, in stabilem Kunststoffkoffer.

Steckschlüssel-Satz 1/4", 3/8" und 1/2", 195-teilig | Steckschlüssel, Steckeinsätze
angesehen
Steckschlüssel-Satz 1/4", 3/8" und 1/2", 195-teilig

KS Tools | Steckschlüssel, Steckeinsätze

Steckschlüssel-Sortiment 1/4", 3/8" und 1/2", in allen gängigen Antrieben. Der Satz kann vielseitig verwendet werden und wird in einer hochwertigen Kunststoffkassette mit Schaumstoffeinlage geliefert.

Schraubendreher-Einsatz-Satz 1/2" und 1/4", für Innensechskant, 13-teilig | Steckschlüssel, Steckeinsätze
angesehen
Schraubendreher-Einsatz-Satz 1/2" und 1/4", für Innensechskant, 13-teilig

Forum Professional Solutions | Steckschlüssel, Steckeinsätze

Praktischer Kunststoffkasten mit griffiger Kreuzrändelung.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt

Allgemeine Anfrage stellen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken