Menu

Schraubendreher-Einsatz 1/2", kurz, für Innensechskant, Forum

von Forum Professional Solutions   |   mehr Steckschlüssel, Steckeinsätze

Drucken
Bit-Nuss mit Rändelung am hinteren Ende, Stiftsicherung und Kugelfangrille, für Hand- und Maschinenbetätigung.
Vorteile/Ausführungen
  • griffige Kreuzrändelung

Technische Daten
  • Länge
55 mm

Material
  • Qualitätsstahl C60, seidenmattes Finish
  • Spitze matt grau

DIN 3124ISO 2725-1


Downloads

Für Sie interessant

Verlängerung 1/2", Forum | Steckschlüssel, Steckeinsätze
angesehen
Gekauft
Verlängerung 1/2", Forum

Forum Professional Solutions Dazu passt

Handbetätigte Verlängerung mit Vierkantantrieb und Kugelarretierung.

Vergrößerungsstück 1/2" auf 3/4", Forum | Steckschlüssel, Steckeinsätze
angesehen
Gekauft
Vergrößerungsstück 1/2" auf 3/4", Forum

Forum Professional Solutions Dazu passt

Für handbetätigte Steckschlüssel-Einsätze und Verbindungsteile mit Vierkantantrieb und Kugelarretierung.

Hebel-Umschaltknarre 1/2", Forum | Steckschlüssel, Steckeinsätze
angesehen
Gekauft
Hebel-Umschaltknarre 1/2", Forum

Forum Professional Solutions Dazu passt

Für handbetätigte Steckschlüssel-Einsätze und Verbindungsteile mit Vierkantantrieb und Kugelarretierung.

Steckschlüssel, Steckeinsätze
Das könnte Sie auch interessieren
Schraubendreher-Einsatz-Satz 1/2", für Innen-Torx®, 9-teilig, Forum | Steckschlüssel, Steckeinsätze
angesehen
Gekauft
Schraubendreher-Einsatz-Satz 1/2", für Innen-Torx®, 9-teilig, Forum

Forum Professional Solutions Das könnte Sie auch interessieren

Standard-Ausführung mit griffiger Kreuzrändelung, in blauem Kunststoffkoffer.

Steckschlüssel, Steckeinsätze
Das könnte Sie auch interessieren
Steckschlüssel-Satz 1/2", mit langen Einsätzen, 28-teilig | Steckschlüssel, Steckeinsätze
angesehen
Gekauft
Steckschlüssel-Satz 1/2", mit langen Einsätzen, 28-teilig

Forum Professional Solutions Das könnte Sie auch interessieren

Steckschlüssel-Satz mit robuster Hebel-Umschaltknarre im blauen Kunststoffkasten.

Steckschlüssel, Steckeinsätze
Das könnte Sie auch interessieren
Steckschlüssel-Satz 1/2", 23-teilig | Steckschlüssel, Steckeinsätze
angesehen
Gekauft
Steckschlüssel-Satz 1/2", 23-teilig

Gedore Das könnte Sie auch interessieren

Ausführung in hochwertiger Stahlblechkassette mit Schaumstoffeinlage.

Steckschlüssel-Einsatz 1/2", kurz, Sechskant, Forum | Steckschlüssel, Steckeinsätze
angesehen
Gekauft
Steckschlüssel-Einsatz 1/2", kurz, Sechskant, Forum

Forum Professional Solutions | Steckschlüssel, Steckeinsätze

Bit-Nuss mit Rändelung am hinteren Ende und Kugelfangrille, für Hand- und Maschinenbetätigung.

Steckschlüssel-Einsatz 1/2", kurz, Sechskant, Gedore | Steckschlüssel, Steckeinsätze
angesehen
Gekauft
Steckschlüssel-Einsatz 1/2", kurz, Sechskant, Gedore

Gedore | Steckschlüssel, Steckeinsätze

Bit-Nuss mit Rändelung am hinteren Ende und Kugelfangrille, für Hand- und Maschinenbetätigung.

VDE-Steckschlüssel-Einsatz 1/2", Sechskant | Steckschlüssel, Steckeinsätze
angesehen
Gekauft
VDE-Steckschlüssel-Einsatz 1/2", Sechskant

Gedore | Steckschlüssel, Steckeinsätze

Bit-Nuss für die Handbetätigung, mit Kunststoff überzogen, schutzisoliert bis 1.000 V.

Steckschlüssel-Einsatz 1/2" lang, Sechskant, Forum | Steckschlüssel, Steckeinsätze
angesehen
Gekauft
Steckschlüssel-Einsatz 1/2" lang, Sechskant, Forum

Forum Professional Solutions | Steckschlüssel, Steckeinsätze

Bit-Nuss mit Rändelung am hinteren Ende und Kugelfangrille, für Hand- und Maschinenbetätigung.

Steckschlüssel-Einsatz 1/2", lang, Zwölfkant, UD-Profil | Steckschlüssel, Steckeinsätze
angesehen
Gekauft
Steckschlüssel-Einsatz 1/2", lang, Zwölfkant, UD-Profil

Gedore | Steckschlüssel, Steckeinsätze

Bit-Nuss mit Rändelung am hinteren Ende und Kugelfangrille, für Hand- und Maschinenbetätigung.

Steckschlüssel-Einsatz 1/2", Zwölfkant, UD-Profil | Steckschlüssel, Steckeinsätze
angesehen
Gekauft
Steckschlüssel-Einsatz 1/2", Zwölfkant, UD-Profil

Gedore | Steckschlüssel, Steckeinsätze

Bit-Nuss mit Rändelung am hinteren Ende und Kugelfangrille, für Hand- und Maschinenbetätigung.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken