Menu

Zapfenschlüssel

von Gedore   |   mehr Schraubenschlüssel

Drucken
Universal-vierkant-Zapfenschlüssel für Ölwannen- und Fassverschlüsse mit neun gängigen Vierkanten.
Lieferumfang
  • Vierkant-Schlüsselweiten - 6,8 / 8,7 / 9,5 / 10,5 / 11,5 / 13,0 / 15,2 / 16,5 / 18 / 19 mm
  • 1 Schlitzschraubendreher-Klinge 5,5 x 18 mm

Downloads

Für Sie interessant

Universal-Filterschlüssel mit Betätigungshebel | Schraubenschlüssel
angesehen
Gekauft
Universal-Filterschlüssel mit Betätigungshebel

Gedore | Schraubenschlüssel

Bandschlüssel für alle gängigen Ölfilter und Rundverschraubungen.

Universal-Filterschlüssel mit 1/2" Betätigungsvierkant | Schraubenschlüssel
angesehen
Gekauft
Universal-Filterschlüssel mit 1/2" Betätigungsvierkant

Gedore | Schraubenschlüssel

Für alle gängigen Ölfilter und Rundverschraubungen.

Abverkauf
Ratschenschlüssel | Schraubenschlüssel
angesehen
Gekauft
Ratschenschlüssel

Schraubenschlüssel

Gerüstbauerratsche mit Spitzkegeldorn zum Richten von Dornen und Einziehen von Bohlen.

Ratschenschlüssel Universal-Multi | Schraubenschlüssel
angesehen
Gekauft
Ratschenschlüssel Universal-Multi

Eurotec | Schraubenschlüssel

Universal-Multi-Ratsche mit acht gängigen Schlüsselweiten für flexibles Arbeiten.

Gerüstratsche | Schraubenschlüssel
angesehen
Gekauft
Gerüstratsche

Eurotec | Schraubenschlüssel

Gerüstbauratsche für flexibles Arbeiten im Tribünen- und Gerüstebau.

Fassdietrich | Schraubenschlüssel
angesehen
Gekauft
Fassdietrich

Düperthal | Schraubenschlüssel

Für leichtes Öffnen und Schließen aller gängigen Fassverschraubungen.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken