Menu

Maul-Ringratschenschlüssel, gerade, Forum

von Forum Professional Solutions   |   mehr Schraubenschlüssel

Drucken
Flache Ausführung mit hohem Drehmoment, für ratschendes Lösen oder Schnellanzug.
Vorteile/Ausführungen
  • Rückschwenkwinkel 5°
  • Maulstellung 15° abgewinkelt

Material
  • Chrom-Vanadium-Stahl, matt verchromt

DIN 3110ISO 3318Außen-Vielzahn


Downloads

Für Sie interessant

Maul-Ringratschenschlüssel, gerade, Gedore | Schraubenschlüssel
angesehen
Gekauft
Maul-Ringratschenschlüssel, gerade, Gedore

Gedore | Schraubenschlüssel

Flache Ausführung mit hohem Drehmoment, für ratschendes Lösen oder Schnellanzug.

Maul-Ringratschenschlüssel, gerade, KS Tools® | Schraubenschlüssel
angesehen
Gekauft
Maul-Ringratschenschlüssel, gerade, KS Tools®

KS Tools | Schraubenschlüssel

Ovaler Ratschenschlüssel mit Flank-Traction-Profil für sicheren Halt auch bei beschädigten Schrauben und Muttern.

Maul-Ringratschenschlüssel, gerade, Zoll | Schraubenschlüssel
angesehen
Gekauft
Maul-Ringratschenschlüssel, gerade, Zoll

KS Tools | Schraubenschlüssel

Ovaler Ratschenschlüssel mit Flank-Traction-Profil für sicheren Halt auch bei beschädigten Schrauben und Muttern.

Maul-Ringratschenschlüssel, abgewinkelt, extrakurz | Schraubenschlüssel
angesehen
Gekauft
Maul-Ringratschenschlüssel, abgewinkelt, extrakurz

KS Tools | Schraubenschlüssel

Ovaler Ratschenschlüssel mit griffsicherem Schaft und Umschalthebel.

Maul-Ringratschenschlüssel, umschaltbar, Forum | Schraubenschlüssel
angesehen
Gekauft
Maul-Ringratschenschlüssel, umschaltbar, Forum

Forum Professional Solutions | Schraubenschlüssel

Für ratschendes Lösen oder Schnellanzug, mit Umschalthebel.

Maul-Ringratschenschlüssel, umschaltbar, Gedore | Schraubenschlüssel
angesehen
Gekauft
Maul-Ringratschenschlüssel, umschaltbar, Gedore

Gedore | Schraubenschlüssel

Für ratschendes Lösen oder Schnellanzug, mit Umschalthebel.

Maul-Ringratschenschlüssel, umschaltbar, KS Tools® | Schraubenschlüssel
angesehen
Gekauft
Maul-Ringratschenschlüssel, umschaltbar, KS Tools®

KS Tools | Schraubenschlüssel

Abgewinkelter Maulschlüssel für ratschendes Lösen oder Schnellanzug, mit Umschalthebel.

Ringratschenschlüssel, umschaltbar, Zoll | Schraubenschlüssel
angesehen
Gekauft
Ringratschenschlüssel, umschaltbar, Zoll

KS Tools | Schraubenschlüssel

Ovaler Ratschenschlüssel mit griffsicherem Schaft und Umschalthebel.

Ringratschenschlüssel, umschaltbar, RING-STOP-Funktion | Schraubenschlüssel
angesehen
Gekauft
Ringratschenschlüssel, umschaltbar, RING-STOP-Funktion

KS Tools | Schraubenschlüssel

Die Ring-Stop-Funktion gewährleistet, dass der Ratschenkopf beim Arbeitsvorgang nicht über den Schraubenkopf rutscht.

Maul-Ringratschenschlüssel Joker | Schraubenschlüssel
angesehen
Gekauft
Maul-Ringratschenschlüssel Joker

Wera | Schraubenschlüssel

Hochwertiger Ringratschenschlüssel mit Haltefunktion durch Metallplatte im Maul und integriertem Endanschlag gegen Abrutschen von der Schraube.

Gelenk-Ringratschenschlüssel | Schraubenschlüssel
angesehen
Gekauft
Gelenk-Ringratschenschlüssel

KS Tools | Schraubenschlüssel

Ovaler Ratschenschlüssel, mit schwenkbarem Kopf, feststellbarem Gelenk und Verriegelung.

Gelenk-Ringratschenschlüssel, Forum | Schraubenschlüssel
angesehen
Gekauft
Gelenk-Ringratschenschlüssel, Forum

Forum Professional Solutions | Schraubenschlüssel

Ovaler Ratschenschlüssel, 180° schwenkbarer Kopf mit Gelenk auf der Ringseite.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken