Menu

Maulschlüssel JOKER, mit Ringratsche

von Wera   |   mehr Schraubenschlüssel

Drucken
Hochwertiger Maul-Ringratschen-Schlüssel mit Haltefunktion durch Metallplatte im Maul und integriertem Endanschlag gegen Abrutschen von der Schraube.
Vorteile/Ausführungen
  • 30° Rückschwenkwinkel mit Doppelsechskantmechanik
  • Haltefunktion reduziert die Gefahr des Verlierens von Schrauben und Muttern
  • spezielle Schmiedegeometrie für hohe Drehmomentübertragung und hohe Biegungssteifigkeit
  • Korrosionsschutz durch Nickel-Chrom-Beschichtung
  • Werkzeugfinder „Take it easy“ (Farbkennzeichnung nach Größe)

Material
  • Chrom-Molybdän-Stahl, Nickel-Chrom-Beschichtung

Downloads

Für Sie interessant

Maulschlüssel, mit Ringratsche, gerade, Forum | Schraubenschlüssel
angesehen
Maulschlüssel, mit Ringratsche, gerade, Forum

Forum Professional Solutions | Schraubenschlüssel

Flache Ausführung mit hohem Drehmoment, für ratschendes Lösen oder Schnellanzug.

Maulschlüssel, mit Ringratsche, gerade, Gedore | Schraubenschlüssel
angesehen
Maulschlüssel, mit Ringratsche, gerade, Gedore

Gedore | Schraubenschlüssel

Flache Ausführung mit hohem Drehmoment, für ratschendes Lösen oder Schnellanzug.

Maulschlüssel, mit Ringratsche, gerade, KS Tools® | Schraubenschlüssel
angesehen
Maulschlüssel, mit Ringratsche, gerade, KS Tools®

KS Tools | Schraubenschlüssel

Ovaler Ratschenschlüssel mit Flank-Traction-Profil für sichereren Halt auch bei beschädigten Schrauben und Muttern.

Ringratschenschlüssel, gerade, Zoll | Schraubenschlüssel
angesehen
Ringratschenschlüssel, gerade, Zoll

KS Tools | Schraubenschlüssel

Ovaler Ratschenschlüssel mit Flank-Traction-Profil für sichereren Halt auch bei beschädigten Schrauben und Muttern.

Maulschlüssel, mit Ringratsche, abgewinkelt, extrakurz | Schraubenschlüssel
angesehen
Maulschlüssel, mit Ringratsche, abgewinkelt, extrakurz

KS Tools | Schraubenschlüssel

Ovaler Ratschenschlüssel mit griffsicherem Schaft und Umschalthebel.

Maulschlüssel, mit Ringratsche, umschaltbar, Forum | Schraubenschlüssel
angesehen
Maulschlüssel, mit Ringratsche, umschaltbar, Forum

Forum Professional Solutions | Schraubenschlüssel

Für ratschendes Lösen oder Schnellanzug mit Umschalthebel.

Maulschlüssel, mit Ringratsche, umschaltbar, Gedore | Schraubenschlüssel
angesehen
Maulschlüssel, mit Ringratsche, umschaltbar, Gedore

Gedore | Schraubenschlüssel

Für ratschendes Lösen oder Schnellanzug mit Umschalthebel.

Maulschlüssel, mit Ringratsche, umschaltbar, KS Tools® | Schraubenschlüssel
angesehen
Maulschlüssel, mit Ringratsche, umschaltbar, KS Tools®

KS Tools | Schraubenschlüssel

Abgewinkelter Maulschlüssel für ratschendes Lösen oder Schnellanzug mit Umschalthebel.

Ringratschenschlüssel, umschaltbar, Zoll | Schraubenschlüssel
angesehen
Ringratschenschlüssel, umschaltbar, Zoll

KS Tools | Schraubenschlüssel

Ovaler Ratschenschlüssel mit griffsicherem Schaft und Umschalthebel.

Ringratschenschlüssel, umschaltbar, RING-STOP-Funktion | Schraubenschlüssel
angesehen
Ringratschenschlüssel, umschaltbar, RING-STOP-Funktion

KS Tools | Schraubenschlüssel

Die Ring-Stop-Funktion gewährleistet, dass der Ratschenkopf beim Arbeitsvorgang nicht über den Schraubenkopf rutscht.

Gelenk-Ringratschenschlüssel | Schraubenschlüssel
angesehen
Gelenk-Ringratschenschlüssel

KS Tools | Schraubenschlüssel

Ovaler Ratschenschlüssel, 180° schwenkbarer Kopf mit feststellbarem Gelenk und Verriegelung.

Gelenk-Ringratschenschlüssel, Forum | Schraubenschlüssel
angesehen
Gelenk-Ringratschenschlüssel, Forum

Forum Professional Solutions | Schraubenschlüssel

Ovaler Ratschenschlüssel, 180° schwenkbarer Kopf mit Gelenk auf der Ringseite.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt

Allgemeine Anfrage stellen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken